Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SK PROFESSIONAL TOOLS 89040 Socket Set 3/8 Inch Drive Chrome 20 db | AB4YKP 20K473

SK PROFESSIONAL TOOLS 89040 Socket Set 3/8 Inch Drive Chrome 20 db

Raktáron
Tétel: AB4YKP Típus: 89040Kereszthivatkozás: 20K473
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
€401.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAljzat készlet
Mély foglalatú stílust tartalmaz6
Meghajtó mérete3 / 8 "
befejezSzuper Chrome
Flex Socket Point stílusok tartoznak hozzáEgyik sem
Darabszám20
SAE vagy metrikusSAE
Aljzatok tartoznakNormál: 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8 ", Extra hosszú mélység: 5/16 , 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 ", mély: 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8"
Std. Socket Point stílusok tartoznak6
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)41.66
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód8207906000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretMély foglalatú stílust tartalmazMeghajtó méreteAljzatok tartoznakStd. Socket Point stílusok tartoznakbefejezFlex Socket Point stílusok tartoznak hozzáTételÁr
SK PROFESSIONAL TOOLS 91848 Socket Set 1/4 Inch Drive Chrome 48 Pc | AA4BGE 12D199 91848-61 / 4 "6 pont Normál: 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16", 4, 5, 5.5, 6 , 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm, mélység: 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16", 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm6Szuper ChromeEgyik semAljzat készlet€495.75
SK PROFESSIONAL TOOLS 91860 Socket Set 1/4 Inch Drive Chrome 60 Pc | AA4BGG 12D202 91860-61 / 4 "6 pt Std: 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8 ", 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm, mély: 1/8, 5/32, 3/16, 7 / 32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 ", 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9., 10., 11.,6Szuper ChromeEgyik semAljzat készlet€655.83
SK PROFESSIONAL TOOLS 94549 Socket Set 3/8 Inch Drive 49 db | AA4BGH 12D203 94549-63 / 8 "Normál: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8", 6, 7 , 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, mélység: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/ 16, 3/4, 13/16, 7/8", 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm6krómEgyik semAljzat készlet€525.19
SK PROFESSIONAL TOOLS 94547 Socket Set 3/8 Inch Drive 47 db | AA4BGJ 12D204 94547-63 / 8 "Normál: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 15/16, 7/8", 6, 7 , 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, mélység: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/ 16, 3/4, 13/16, 7/8", 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm6krómEgyik semAljzat készlet-
ajánlatkérés
SK PROFESSIONAL TOOLS 4147 Socket Set 1/2 Inch Drive Chrome 47 Pc | AA4BGK 12D205 4147-121 / 2 "Normál: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8", 10 , 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm, mélység: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/ 4, 13/16, 7/8, 15/16", 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm12Szuper ChromeEgyik semAljzat készlet€910.49
SK PROFESSIONAL TOOLS 4147-6 Aljzatkészlet 1/2 hüvelykes meghajtó Chrome 47 db | AA4BGM 12D207 4147-6-61 / 2 "Normál: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8", 10 , 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm, mélység: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/ 4, 13/16, 7/8, 15/16", 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm6Szuper ChromeEgyik semAljzat készlet€917.43
SK PROFESSIONAL TOOLS 94547-12 Aljzatkészlet 3/8 hüvelykes meghajtó Chrome 47 db | AA4BGP 12D209 94547-12-123 / 8 "Normál: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8", 6, 7 , 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, mélység: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/ 16, 3/4, 13/16, 7/8", 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm12Szuper ChromeEgyik semAljzat készlet€559.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 89040 Socket Set 3/8 Inch Drive Chrome 20 db
€401.26 /Mértékegység