Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SK PROFESSIONAL TOOLS 8818 Homlokzati csavarkulcs metrikus 7-1/8 hüvelyk hosszúság | AA6AHM 13N597

SK PROFESSIONAL TOOLS 8818 Homlokzati csavarkulcs metrikus 7-1/8 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AA6AHM Típus: 8818Kereszthivatkozás: 13N597

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€50.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPeremes anyacsavar
befejezTeljes lengyel
Fejméret16mm x 18mm
AnyagAcél
Pontok száma6
Teljes hossz7.125 "
SAE vagy metrikusMetric
Méret16 x 18 mm
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)18.03
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód8204110030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezTeljes hosszMéretÁr
SK PROFESSIONAL TOOLS 87259 Homlokzati csavarkulcs metrikus 4-15/16 hüvelyk hosszúság | AA4AXW 12C511 87259Teljes lengyel4 15 / 16 "9 x 11 mm-
ajánlatkérés
SK PROFESSIONAL TOOLS 87260 Homlokzati csavarkulcs metrikus 5-1/16 hüvelyk hossz | AA4AXX 12C512 87260Teljes lengyel5 1 / 16 "10 x 12mm-
ajánlatkérés
SK PROFESSIONAL TOOLS 87265 Homlokzati csavarkulcs metrikus 6-3/4 hüvelyk hossz | AA4AXZ 12C514 87265Teljes lengyel6.75 "15 x 17 mm-
ajánlatkérés
SK PROFESSIONAL TOOLS 8809 Homlokzati csavarkulcs metrikus 5 hüvelyk hosszúság | AA6AHH 13N593 8809Teljes lengyel5"9 x 11 mm€35.63
SK PROFESSIONAL TOOLS 8810 Homlokzati csavarkulcs metrikus 5-9/16 hüvelyk hosszúság | AA6AHJ 13N594 8810Teljes lengyel5 9 / 16 "10 x 12mm€39.08
SK PROFESSIONAL TOOLS 8813 Homlokzati csavarkulcs metrikus 6-3/16 hüvelyk hossz | AA6AHK 13N595 8813Teljes lengyel6.187 "13 x 14 mm€42.73
SK PROFESSIONAL TOOLS 8815 Homlokzati csavarkulcs metrikus 6-13/16 hüvelyk hosszúság | AA6AHL 13N596 8815Teljes lengyel6 13 / 16 "15 x 17 mm€46.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 8818 Homlokzati csavarkulcs metrikus 7-1/8 hüvelyk hosszúság
€50.74 /Mértékegység