Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SK PROFESSIONAL TOOLS 45904 Fogazott bit 3/8 hajtás 1/8 hüvelykes hatszögletű | AB4YYW 20K761

SK PROFESSIONAL TOOLS 45904 Fogazott bit, 3/8 meghajtó 1/8 hüvelykes hatszögletű

Raktáron
Tétel: AB4YYW Típus: 45904Kereszthivatkozás: 20K761

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€32.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSocket Bit
Bit hossza6 1 / 16 "
Bit stílusHex
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezSzuper Chrome
Beszúrás hossza6-1 / 16 "
AnyagS2 Acél
Pontok száma4
Teljes hossz6"
SAE vagy metrikusSAE
Méret1 / 8 "
Dugasz mélységeStandard
Tipp mérete1 / 8 "
Tipp típusaHex

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)15.75
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód8204200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretBit hosszabefejezTipp méreteTipp típusaTételAnyagPontok számaÁr
SK PROFESSIONAL TOOLS 41205 foglalatbetét 3/8 meghajtó 1/8 hüvelyk Hex | AA3ZHY 12A252 412051 / 8 "1 / 4 "Szuper Chrome1 / 8 "HexSocket BitS2 Acél4€22.11
SK PROFESSIONAL TOOLS 41209 foglalatbetét 3/8 meghajtó 7/32 hüvelyk Hex | AA3ZJB 12A255 412097 / 32 "1 / 4 "Szuper Chrome7 / 32 "HexSocket BitS2 Acél4€22.09
SK PROFESSIONAL TOOLS 41210 Aljzatbetét 3/8 meghajtó 1/4 hüvelyk Hex | AA3ZJC 12A256 412101 / 4 "1 / 4 "Szuper Chrome1 / 4 "HexSocket BitS2 Acél4€22.06
SK PROFESSIONAL TOOLS 41212 Dugókulcs 3/8 meghajtó 3/8 hüvelyk Hex | AA3ZJE 12A258 412123 / 8 "5 / 16 "Szuper Chrome3 / 8 "HexSocket BitS2 Acél4€26.63
SK PROFESSIONAL TOOLS 41405 Hüvelyfej 3/8 meghajtó 6mm Hex | AA3ZJL 12A264 4140561 / 4 "Szuper Chrome6mmHexSocket BitS2 Acél4€20.73
SK PROFESSIONAL TOOLS 41406 Hüvelyfej 3/8 meghajtó 7mm Hex | AA3ZJM 12A265 414067mm5 / 16 "Szuper Chrome7mmHexSocket BitS2 Acél4€28.87
SK PROFESSIONAL TOOLS 41407 Hüvelyfej 3/8 meghajtó 8mm Hex | AA3ZJN 12A266 4140785 / 16 "Szuper Chrome8mmHexSocket BitS2 Acél4€28.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 45904 Fogazott bit, 3/8 meghajtó 1/8 hüvelykes hatszögletű
€32.84 /Mértékegység