Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SK PROFESSIONAL TOOLS 45492 foglalat bit 3/8 hajtás #2 Pozidriv | AB4YZQ 20K779

SK PROFESSIONAL TOOLS 45492 Aljzat-bit 3/8 meghajtó #2 Pozidriv

Raktáron
Tétel: AB4YZQ Típus: 45492Kereszthivatkozás: 20K779
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
€23.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSocket Bit
Bit hossza11 / 16 "
Bit stílusPozidriv (R)
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezSzuper Chrome
Beszúrás hossza11 / 16 "
AnyagS2 Acél
Pontok száma4
Teljes hossz1.75 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret#2
Dugasz mélységeStandard
Tipp mérete#2
Tipp típusaPozidriv

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)4.32
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód8207906000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretBit hosszaMeghajtó méreteTipp méreteTipp típusabefejezAnyagPontok számaÁr
SK PROFESSIONAL TOOLS 45560 Fogasfej 1/2 hajtás T60 Torx | AA3ZTC 12A463 45560T6015 / 16 "1 / 2 "T60TorxSzuper ChromeS2 Acél4€51.03
SK PROFESSIONAL TOOLS 42938 Dugós bit 1/4 Drive T8 Torx Plus | AB4YEZ 20K347 42938T81.75 "1 / 4 "T8Torx PluskrómÖtvözött acél6€25.81
SK PROFESSIONAL TOOLS 41430 Aljzat 1/2 hüvelykes meghajtó 10 mm 6 pontos szabvány | AB4YMR 20K525 41430103.25 "1 / 2 "10mm-krómÖtvözött acél6€37.59
SK PROFESSIONAL TOOLS 41270 Aljzat 1/2 hüvelykes meghajtó 5/8 hüvelykes 6 pontos szabvány | AB4YNH 20K540 412705 / 8 "7.25 "1 / 2 "5 / 8 "-krómÖtvözött acél6€61.44
SK PROFESSIONAL TOOLS 41458 Aljzat 1/2 hüvelykes meghajtó 8mm 6 pontos szabvány | AB4YNJ 20K541 4145886.625 "1 / 2 "8mm-krómÖtvözött acél6€40.18
SK PROFESSIONAL TOOLS 42958 Socket 1/4 Inch Drive T8 6 Pont Standard | AB4YTQ 20K640 42958T84"1 / 4 "T8-krómÖtvözött acél6€38.37
SK PROFESSIONAL TOOLS 45530 Dugós bit, 3/8 meghajtó 10 mm-es gömbfej hatszögletű | AB4YTZ 20K648 45530101.75 "3 / 8 "10mmLabda vége HexSzuper ChromeS2 Acél4€37.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 45492 Aljzat-bit 3/8 meghajtó #2 Pozidriv
€23.58 /Mértékegység