Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SK PROFESSIONAL TOOLS 45274 Ütőhüvely Félmély 3/4 In. | AG4UPT 34NL78

SK PROFESSIONAL TOOLS 45274 ütőaljzat félmély, 3/4 hüvelyk.

Raktáron
Tétel: AG4UPT Típus: 45274Kereszthivatkozás: 34NL78
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
€12.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜtéscsatlakozó
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezMangán-foszfát
AnyagAcél
Pontok száma6
Output TypeHex
Teljes hossz1 43 / 64 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret3 / 4 "
Dugasz mélységeMély
Foglalat típusaFélig mély

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.12
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8204200000

Termékváltozatok

TermékekModellSAE vagy metrikusMéretÁr
SK PROFESSIONAL TOOLS 8978 Ütőhüvely Félmély 8mm | AG4UCZ 34NL38 8978Metric8€11.47
SK PROFESSIONAL TOOLS 8983 Ütőhüvely félmély 13mm | AG4UDE 34NL43 8983Metric13€10.94
SK PROFESSIONAL TOOLS 8984 Ütőhüvely Félmély 14 mm | AG4UDF 34NL44 8984Metric14mm€11.53
SK PROFESSIONAL TOOLS 8985 Ütőhüvely félmély 15mm | AG4UDG 34NL45 8985Metric15mm€10.97
SK PROFESSIONAL TOOLS 8986 Impact Socket Félmély 16mm | AG4UNH 34NL46 8986Metric16mm€11.53
SK PROFESSIONAL TOOLS 8987 Ütőhüvely félmély 17mm | AG4UNJ 34NL47 8987Metric17mm€11.47
SK PROFESSIONAL TOOLS 8989 Ütőhüvely Félmély 19mm | AG4UNL 34NL49 8989Metric19mm€11.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 45274 ütőaljzat félmély, 3/4 hüvelyk.
€12.79 /Mértékegység