Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SK PROFESSIONAL TOOLS 43908 foglalat 1/4 hüvelykes meghajtó 1/4 hüvelykes 12 pontos szabvány | AA3ZNT 12A364

SK PROFESSIONAL TOOLS 43908 foglalat 1/4 hüvelykes meghajtó 1/4 hüvelykes 12 pontos szabvány

Raktáron
Tétel: AA3ZNT Típus: 43908Kereszthivatkozás: 12A364
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
€12.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFoglalat
Meghajtó mérete1 / 4 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezkróm
AnyagÖtvözött acél
Pontok száma12
Output TypeHex
Teljes hossz7 / 8 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret1 / 4 "
Dugasz mélységeStandard
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8466100175
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezPontok számaOutput TypeTeljes hosszMéretDugasz mélységeÁr
SK PROFESSIONAL TOOLS 41904 foglalat 1/4 hüvelykes meghajtó 1/8 hüvelykes 6 pontos mély | AA3ZKR 12A292 41904króm6Hex2"1 / 8 "Mély€21.40
SK PROFESSIONAL TOOLS 41905 foglalat 1/4 hüvelykes meghajtó 5/32 hüvelyk 6 pontos mély | AA3ZKT 12A293 41905króm6Hex2"5 / 32 "Mély€21.86
SK PROFESSIONAL TOOLS 41906 Aljzat 1/4 hüvelykes meghajtó 3/16 hüvelykes 6 pont mély | AA3ZKU 12A294 41906króm6Hex2"3 / 16 "Mély€21.68
SK PROFESSIONAL TOOLS 41907 foglalat 1/4 hüvelykes meghajtó 7/32 hüvelykes 6 pontos mélységű | AA3ZKV 12A295 41907króm6Hex2"7 / 32 "Mély€21.68
SK PROFESSIONAL TOOLS 41908 Hüvely 1/4 hüvelykes meghajtó 1/4 hüvelyk 6 pontos mély AA3ZKW 12A296 41908króm6Hex2"1 / 4 "Mély€21.89
SK PROFESSIONAL TOOLS 41909 foglalat 1/4 hüvelykes meghajtó 9/32 hüvelyk 6 pontos mély | AA3ZKX 12A297 41909króm6Hex2"9 / 32 "Mély€21.68
SK PROFESSIONAL TOOLS 41910 Aljzat 1/4 hüvelykes meghajtó 5/16 hüvelykes 6 pont mély | AA3ZKY 12A298 41910króm6Hex2"5 / 16 "Mély€21.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 43908 foglalat 1/4 hüvelykes meghajtó 1/4 hüvelykes 12 pontos szabvány
€12.25 /Mértékegység