Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SK PROFESSIONAL TOOLS 42977 Socket 1/4 Inch Drive T27 6 Pont Standard | AB4YTP 20K639

SK PROFESSIONAL TOOLS 42977 foglalat 1/4 hüvelykes meghajtó T27 6 pontos szabvány

Raktáron
Tétel: AB4YTP Típus: 42977Kereszthivatkozás: 20K639
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
€37.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSocket Bit
Bit hossza4"
Bit stílusTorx (R)
Meghajtó mérete1 / 4 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezkróm
Beszúrás hossza3 / 8 "
AnyagÖtvözött acél
Pontok száma6
Teljes hossz4"
SAE vagy metrikusSAE
MéretT27
Dugasz mélységeStandard
Tipp méreteT27

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)0.76
Hajószélesség (cm)0.76
HS-kód8207906000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBit hosszaTeljes hosszMéretTipp méreteÁr
SK PROFESSIONAL TOOLS 44304 Aljzat 1/4 hüvelykes meghajtó 1/16 hüvelykes 6 pontos szabvány | AB4YRW 20K622 443041.875 "2"1 / 16 "1 / 16 "€23.32
SK PROFESSIONAL TOOLS 44316 foglalat 1/4 hüvelykes meghajtó 1/4 hüvelykes 6 pontos szabvány | AB4YRX 20K623 443161.875 "2"1 / 4 "1 / 4 "€23.12
SK PROFESSIONAL TOOLS 44308 Aljzat 1/4 hüvelykes meghajtó 1/8 hüvelykes 6 pontos szabvány | AB4YRY 20K624 443081.875 "2"1 / 8 "1 / 8 "€23.21
SK PROFESSIONAL TOOLS 44312 foglalat 1/4 hüvelykes meghajtó 3/16 hüvelykes 6 pontos szabvány | AB4YRZ 20K625 443121.875 "2"3 / 16 "3 / 16 "€23.04
SK PROFESSIONAL TOOLS 44306 foglalat 1/4 hüvelykes meghajtó 3/32 hüvelykes 6 pontos szabvány | AB4YTA 20K626 443061.875 "2"3 / 32 "3 / 32 "€23.04
SK PROFESSIONAL TOOLS 44310 foglalat 1/4 hüvelykes meghajtó 5/32 hüvelykes 6 pontos szabvány | AB4YTB 20K627 443101.875 "2"5 / 32 "5 / 32 "€23.03
SK PROFESSIONAL TOOLS 44305 foglalat 1/4 hüvelykes meghajtó 5/64 hüvelykes 6 pontos szabvány | AB4YTC 20K628 443051.875 "2"5 / 64 "5 / 64 "€23.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 42977 foglalat 1/4 hüvelykes meghajtó T27 6 pontos szabvány
€37.74 /Mértékegység