SK PROFESSIONAL TOOLS 41874 Socket Deep 7/16 Inch Sae 1-1/4 Inch L | AG4UNC 34NL31

SK PROFESSIONAL TOOLS 41874 Socket Deep 7/16 Inch Sae 1-1/4 Inch L

Tétel: AG4UNC Típus: 41874Kereszthivatkozás: 34NL31

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFoglalat
Meghajtó mérete1 / 4 "
meghajtó típusaHex
befejezkróm
AnyagAcél
Pontok száma6
Output TypeHex
Teljes hossz1.25 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret7 / 16 "
Dugasz mélységeMély
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.04
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8204200000

Termékváltozatok

TermékekModellmeghajtó típusaOutput TypeSAE vagy metrikusMéretTether képesÁr
SK PROFESSIONAL TOOLS 41675 Aljzat mély 5-1 / 2mm Metrikus 1-1 / 4 hüvelykes L | AG4UMJ 34NL12 41675HexHexMetric5.5mmNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)-
ajánlatkérés
SK PROFESSIONAL TOOLS 41676 Aljzat mély 6mm metrikus 1-1 / 4 hüvelyk L | AG4UMK 34NL13 41676HexHexMetric6Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)-
ajánlatkérés
SK PROFESSIONAL TOOLS 41677 Aljzat mély 7mm metrikus 1-1 / 4 hüvelyk L | AG4UML 34NL14 41677HexHexMetric7mmNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)-
ajánlatkérés
SK PROFESSIONAL TOOLS 41678 Aljzat mély 8mm metrikus 1-1 / 4 hüvelyk L | AG4UMM 34NL15 41678HexHexMetric8Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)-
ajánlatkérés
SK PROFESSIONAL TOOLS 41679 Aljzat mély 9mm metrikus 1-1 / 4 hüvelyk L | AG4UMN 34NL16 41679HexHexMetric9Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)-
ajánlatkérés
SK PROFESSIONAL TOOLS 41681 Aljzat mély 11mm Metrikus 1-1 / 4 hüvelyk L | AG4UMP 34NL18 41681HexHexMetric11Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)-
ajánlatkérés
SK PROFESSIONAL TOOLS 41683 Socket Mély 13mm Metrikus 1-1/4 Inch L | AG4UMQ 34NL19 41683HexHexMetric13Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 41874 Socket Deep 7/16 Inch Sae 1-1/4 Inch L