Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SK PROFESSIONAL TOOLS 41239 Csődugó aljzat 1/2 hüvelyk x 9/32 hüvelyk 4 Pt. | AD6MLA 46C127

SK PROFESSIONAL TOOLS 41239 csőcsatlakozó aljzat 1/2 hüvelyk x 9/32 hüvelyk 4 pont

Raktáron
Tétel: AD6MLA Típus: 41239Kereszthivatkozás: 46C127

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€30.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsődugó aljzat
Meghajtó mérete1 / 2 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezkróm
AnyagAcél
Pontok száma4
Output TypeNégyzet
Teljes hossz1.5 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret9 / 32 "
Dugasz mélysége1.375 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.072
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8204200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
SK PROFESSIONAL TOOLS 41238 Csődugó aljzat 1/2 hüvelyk x 1/4 hüvelyk 4 hüvelyk | AD6MKZ 46C126 412381 / 4 "€31.86
SK PROFESSIONAL TOOLS 41240 Csődugó aljzat 1/2 hüvelyk x 5/16 hüvelyk 4 hüvelyk | AD6MLB 46C128 412405 / 16 "€31.06
SK PROFESSIONAL TOOLS 41242 csőcsatlakozó aljzat 1/2 hüvelyk x 3/8 hüvelyk 4 pont. | AD6MLC 46C129 412423 / 8 "€30.60
SK PROFESSIONAL TOOLS 41244 Csődugó aljzat 1/2 hüvelyk x 7/16 hüvelyk 4 Pt. | AD6MLD 46C130 412447 / 16 "€30.71
SK PROFESSIONAL TOOLS 41246 Csődugó aljzat 1/2 hüvelyk x 1/2 hüvelyk 4 hüvelyk | AD6MLE 46C131 412461 / 2 "€30.88
SK PROFESSIONAL TOOLS 41248 Csődugó aljzat 1/2 hüvelyk x 9/16 hüvelyk 4 Pt. | AD6MLF 46C132 412489 / 16 "€31.13
SK PROFESSIONAL TOOLS 41250 csőcsatlakozó aljzat 1/2 hüvelyk x 5/8 hüvelyk 4 pont. | AD6MLG 46C133 412505 / 8 "€31.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 41239 csőcsatlakozó aljzat 1/2 hüvelyk x 9/32 hüvelyk 4 pont
€30.90 /Mértékegység