Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SK PROFESSIONAL TOOLS 19798 Socket Set 1/2 Inch Drive Chrome 8 Pc | AD4QDA 42W712

SK PROFESSIONAL TOOLS 19798 Socket Set 1/2 Inch Drive Chrome 8 db

Raktáron
Tétel: AD4QDA Típus: 19798Kereszthivatkozás: 42W712
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
€302.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAljzatbetét készlet
Meghajtó mérete1 / 2 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezkróm
AnyagS2 Acél
Darabszám8
SAE vagy metrikusSAE
Aljzatok tartoznakFérfi: 1/4, 9/32, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp típusaNégyzet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6165
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8204200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMeghajtó méretebefejezDarabszámSAE vagy metrikusAljzatok tartoznakTipp típusaÁr
SK PROFESSIONAL TOOLS 19733 Socket Bit Set 3/8 1/2 Inch Drive 9 db | AA4BKV 12D294 197333/8 ", 1/2"Szuper Chrome9SAE3/8 "meghajtó: 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16 3/8"; 1/2 "meghajtó: 1/2, 9/16, 5/8"Hex€250.78
SK PROFESSIONAL TOOLS 19734 Socket Bit Set 3/8 1/2 Inch Drive 9 db | AA4BKW 12D295 197343/8 ", 1/2"Szuper Chrome9Metric3/8" hajtás: 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm; 1/2" hajtás: 12, 14, 17 mmHex€337.25
SK PROFESSIONAL TOOLS 19723 Socket Bit Set 3/8 Inch Drive 7 db | AA4BKX 12D296 197233 / 8 "Szuper Chrome7SAE1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"Hex€204.85
SK PROFESSIONAL TOOLS 41427 foglalat bitkészlet 1/2 hüvelykes meghajtó 7 db | AB4YFN 20K360 414271 / 2 "Szuper Chrome7Metric6, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mmHex€339.63
SK PROFESSIONAL TOOLS 41227 foglalat bitkészlet 1/2 hüvelykes meghajtó 7 db | AB4YGL 20K401 412271 / 2 "Szuper Chrome7SAE5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4"Hex€261.32
SK PROFESSIONAL TOOLS 89039 foglalat bitkészlet 1/4 3/8 hüvelykes meghajtó 33 db | AB4YHF 20K419 890391/4 ", 3/8"Szuper Chrome33SAE és metrikusTorx-1/4 "meghajtás: T10, T15, T20, T25, T27, T30; 1/4" meghajtású csavarhúzó bit: 1/4, 9/32, 5/16 "réselt, # 1, 2, Phillips; Torx-3/8 "meghajtás: T40, T45, T50, T55; 3/8 "hatlapú bit: 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8", 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7 8, 10 mm; RéseltTorx, Hex, Pozidrive, Hasított, Phillips€809.47
SK PROFESSIONAL TOOLS 19768 Socket Bit Set 1/4 és 3/8 Drive 12 db | AB4YHG 20K420 197681/4 ", 3/8"Szuper Chrome12SAE1/4 "meghajtás: T7, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, 3/8" meghajtás: T40, T45, T50, T55Torx€294.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 19798 Socket Set 1/2 Inch Drive Chrome 8 db
€302.34 /Mértékegység