Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SIMPSON ELECTRIC M23522130 digitális panelmérő, DC Volt, 3/64 Din, 0–20 VDC bemenet, -1999 ~ 9999 Fesztáv | CU2YPH 52XH52

SIMPSON ELECTRIC M23522130 digitális panelmérő, egyenáram, 3/64 din, 0–20 VDC bemenet, -1999 ~ 9999 fesztáv

Raktáron
Tétel: CU2YPH Típus: M23522130Kereszthivatkozás: 52XH52

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€467.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális panel mérő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.081
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételPontosságMélységFelszerelésteljesítmény KötelezőStílustípuskijelzőÁr
SIMPSON ELECTRIC H340-1-91-020 digitális panel mérő hőmérséklete | AA9UGJ 1FD12 H340-1-91-020Digitális panel mérőAz olvasás +/- 0.2% -a +/- 2 számít3.25 "Csipesz120 VACSólyom 3HőmérsékletPiros LED€867.28
SIMPSON ELECTRIC 24503 Digitális panelmérő egyenfeszültség | AB3GGD 1T902 24503Digitális panel mérőA bemenet +/- 1.0% -a + 5 számít4.72 "Csúsztatható rögzítő konzolok120 VAC2800 SorozatDC feszültségPiros LED€630.71
SIMPSON ELECTRIC M235-0-2-13-0 digitális panelmérő egyenáramú feszültség | AB4CVJ 1X345 M235-0-2-13-0Digitális panel mérőAz olvasás +/- 0.1% -a +/- 1 számít2.36 "Egyedülálló, lehetővé teszi több mérő egymásra helyezését9-32 VDCMini-MaxDC feszültségSzürke LCD€409.83
SIMPSON ELECTRIC H335-1-81-020 digitális panelmérő ellenállás | AD7JVJ 4EU93 H335-1-81-020Digitális panel mérőAz olvasás +/- 0.1% -a +/- 2 számít3.25 "Csipesz120 VACSólyom 3EllenállásPiros LED€905.96
SIMPSON ELECTRIC F35-1-91-0 digitális panelmérő Frekvencia | AD9MCH 4TL78 F35-1-91-0Digitális panel mérő+/-. 2% a bemenet +/- 0.2 Hz2.94 "Csipesz120 VACSólyomFrequancyPiros LED€367.13
SIMPSON ELECTRIC 12227 Multiméter | CU2YNQ 38C352 12227Multiméter-------€1,102.09
SIMPSON ELECTRIC M23512740 Háttérvilágítású 3 1/2 digitális mérő | CU2YNR 38C327 M23512740Méter-------€548.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIMPSON ELECTRIC M23522130 digitális panelmérő, egyenáram, 3/64 din, 0–20 VDC bemenet, -1999 ~ 9999 fesztáv
€467.30 /Mértékegység