Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SIMPSON ELECTRIC 24503 Digitális panelmérő egyenfeszültség | AB3GGD 1T902

SIMPSON ELECTRIC 24503 digitális panelmérő egyenáramú feszültség

Raktáron
Tétel: AB3GGD Típus: 24503Kereszthivatkozás: 1T902
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
€662.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális panel mérő
PontosságA bemenet +/- 1.0% -a + 5 számít
Csatlakozó típusaCsavaros terminál
Mélység4.72 "
kijelzőPiros LED
Számjegyek megjelenítése3.5
Span megjelenítése1999
ingerlésNem
görcsrohamok1.682 x 3.622 "kivágás
Beviteli tartomány0–200 VDC
FelszerelésCsúsztatható rögzítő konzolok
teljesítmény Kötelező120 VAC
Stílus2800 Sorozat
típusDC feszültség

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód9030390100
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételPontosságMélységFelszerelésteljesítmény KötelezőStílustípuskijelzőÁr
SIMPSON ELECTRIC H340-1-91-020 digitális panel mérő hőmérséklete | AA9UGJ 1FD12 H340-1-91-020Digitális panel mérőAz olvasás +/- 0.2% -a +/- 2 számít3.25 "Csipesz120 VACSólyom 3HőmérsékletPiros LED€792.33
SIMPSON ELECTRIC M235-0-2-13-0 digitális panelmérő egyenáramú feszültség | AB4CVJ 1X345 M235-0-2-13-0Digitális panel mérőAz olvasás +/- 0.1% -a +/- 1 számít2.36 "Egyedülálló, lehetővé teszi több mérő egymásra helyezését9-32 VDCMini-MaxDC feszültségSzürke LCD€358.83
SIMPSON ELECTRIC H335-1-81-020 digitális panelmérő ellenállás | AD7JVJ 4EU93 H335-1-81-020Digitális panel mérőAz olvasás +/- 0.1% -a +/- 2 számít3.25 "Csipesz120 VACSólyom 3EllenállásPiros LED€771.51
SIMPSON ELECTRIC F35-1-91-0 digitális panelmérő Frekvencia | AD9MCH 4TL78 F35-1-91-0Digitális panel mérő+/-. 2% a bemenet +/- 0.2 Hz2.94 "Csipesz120 VACSólyomFrequancyPiros LED€335.40
SIMPSON ELECTRIC 12227 Multiméter | CU2YNQ 38C352 12227Multiméter-------€1,033.22
SIMPSON ELECTRIC M23512740 Háttérvilágítású 3 1/2 digitális mérő | CU2YNR 38C327 M23512740Méter-------€615.16
SIMPSON ELECTRIC M23522350 digitális panelmérő, váltóáram, 3/64 Din, 0–600 VAC bemenet, -1999 ~ 9999 fesztáv | CU2YNT 52XH55 M23522350Digitális panel mérő-------€565.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIMPSON ELECTRIC 24503 digitális panelmérő egyenáramú feszültség
€662.22 /Mértékegység