Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SIMPSON ELECTRIC M23522110 Digital Panel Meter, Dc Volt, Fits 3/64 Din, 0 To 200MVDC Input, -1999 ~ 9999 Span | CU2YNW 52XH50

SIMPSON ELECTRIC M23522110 Digital Panel Meter, Dc Volt, Fits 3/64 Din, 0 To 200MVDC Input, -1999 ~ 9999 Span

Raktáron
Tétel: CU2YNW Típus: M23522110Kereszthivatkozás: 52XH50
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
€406.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális panel mérő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.081

Termékváltozatok

TermékekModellTételPontosságMélységFelszerelésteljesítmény KötelezőStílustípuskijelzőÁr
SIMPSON ELECTRIC H340-1-91-020 digitális panel mérő hőmérséklete | AA9UGJ 1FD12 H340-1-91-020Digitális panel mérőAz olvasás +/- 0.2% -a +/- 2 számít3.25 "Csipesz120 VACSólyom 3HőmérsékletPiros LED€792.33
SIMPSON ELECTRIC 24503 Digitális panelmérő egyenfeszültség | AB3GGD 1T902 24503Digitális panel mérőA bemenet +/- 1.0% -a + 5 számít4.72 "Csúsztatható rögzítő konzolok120 VAC2800 SorozatDC feszültségPiros LED€662.22
SIMPSON ELECTRIC M235-0-2-13-0 digitális panelmérő egyenáramú feszültség | AB4CVJ 1X345 M235-0-2-13-0Digitális panel mérőAz olvasás +/- 0.1% -a +/- 1 számít2.36 "Egyedülálló, lehetővé teszi több mérő egymásra helyezését9-32 VDCMini-MaxDC feszültségSzürke LCD€358.83
SIMPSON ELECTRIC H335-1-81-020 digitális panelmérő ellenállás | AD7JVJ 4EU93 H335-1-81-020Digitális panel mérőAz olvasás +/- 0.1% -a +/- 2 számít3.25 "Csipesz120 VACSólyom 3EllenállásPiros LED€771.51
SIMPSON ELECTRIC F35-1-91-0 digitális panelmérő Frekvencia | AD9MCH 4TL78 F35-1-91-0Digitális panel mérő+/-. 2% a bemenet +/- 0.2 Hz2.94 "Csipesz120 VACSólyomFrequancyPiros LED€335.40
SIMPSON ELECTRIC 12227 Multiméter | CU2YNQ 38C352 12227Multiméter-------€1,033.22
SIMPSON ELECTRIC M23512740 Háttérvilágítású 3 1/2 digitális mérő | CU2YNR 38C327 M23512740Méter-------€615.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIMPSON ELECTRIC M23522110 Digital Panel Meter, Dc Volt, Fits 3/64 Din, 0 To 200MVDC Input, -1999 ~ 9999 Span
€406.32 /Mértékegység