Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SIMPSON ELECTRIC H335-1-71-022 digitális panelmérő folyamat | AD7JVH 4EU92

SIMPSON ELECTRIC H335-1-71-022 Digitális panelmérő folyamat

Raktáron
Tétel: AD7JVH Modell: H335-1-71-022Kereszthivatkozás: 4EU92

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€771.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális panel mérő
PontosságAz olvasás +/- 0.1% -a +/- 1 számít
Csatlakozó típusaCsavaros terminál
Mélység3.25 "
kijelzőPiros LED
Számjegyek megjelenítése3.5
Span megjelenítése0 - 100%
ingerlés24 VDC
görcsrohamok1/8 DIN kivágás
Beviteli tartomány4 - 20 mA DC
FelszerelésCsipesz
teljesítmény Kötelező120 VAC
relékKét SPDT névleges 5 Amper @ 250VAC
StílusSólyom 3
típusfolyamat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód9030390100
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságMélységSzámjegyek megjelenítésegörcsrohamokBeviteli tartományStílusÁr
SIMPSON ELECTRIC H335-1-71-020 digitális panelmérő folyamat | AA9UGG 1FD10 H335-1-71-020Az olvasás +/- 0.1% -a +/- 1 számít3.25 "3.5Standard 1/8 DIN kivágás4 - 20 mA DCSólyom 3€689.53
SIMPSON ELECTRIC H335-1-71-021 digitális panelmérő folyamat | AA9UGH 1FD11 H335-1-71-021Az olvasás +/- 0.1% -a +/- 1 számít3.25 "3.5Standard 1/8 DIN kivágás4 - 20 mA DCSólyom 3€948.54
SIMPSON ELECTRIC F35-1-72-0 digitális panelmérő folyamat | AB4CVG 1X159 F35-1-72-0Az olvasás +/- 0.1% -a +/- 1 számít2.94 "3.5Standard 1/8 DIN kivágás1–5 VDCSólyom€398.16
SIMPSON ELECTRIC F35-1-71-0 digitális panelmérő folyamat | AC3FEK 2T884 F35-1-71-0Az olvasás +/- 0.1% -a +/- 1 számít2.94 "3.5Standard 1/8 DIN kivágás4 - 20 mA DCSólyom€476.01
SIMPSON ELECTRIC F35-1-73-0 digitális panelmérő folyamat | AC3FEL 2T885 F35-1-73-0Az olvasás +/- 0.1% -a +/- 1 számít2.94 "3.5Standard 1/8 DIN kivágás0–10 VDCSólyom€413.57
SIMPSON ELECTRIC F45-1-71-0 digitális panelmérő folyamat | AC3FEM 2T886 F45-1-71-0Az olvasás +/- 0.02% -a +/- 1 számít2.94 "4.5Standard 1/8 DIN kivágás4 - 20 mA DCSólyom€655.03
SIMPSON ELECTRIC F45-1-73-0 digitális panelmérő folyamat | AC3FEN 2T887 F45-1-73-0Az olvasás +/- 0.02% -a +/- 1 számít2.94 "4.5Standard 1/8 DIN kivágás0–10 VDCSólyom€580.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIMPSON ELECTRIC H335-1-71-022 Digitális panelmérő folyamat
€771.34 /Mértékegység