Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SIMPSON ELECTRIC F45-1-46-0-A digitális panelmérő, AC áram | AB4CVH 1X181

SIMPSON ELECTRIC F45-1-46-0-A Digitális panelmérő, AC áram

Raktáron
Tétel: AB4CVH Modell: F45-1-46-0-AKereszthivatkozás: 1X181
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
€712.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális panel mérő
PontosságAz olvasás +/- 1% -a +/- 5 számít
Csatlakozó típusaCsavaros terminál
Mélység2.94 "
kijelzőPiros LED
Számjegyek megjelenítése4.5
Span megjelenítése0-tól 10/100/1000-ig
ingerlésNem
görcsrohamokStandard 1/8 DIN kivágás
Beviteli tartomány0-5A AC
FelszerelésCsipesz
teljesítmény Kötelező120 VAC
StílusSólyom
típusAC áram
Használja aKülső 5A váltóáramú transzformátor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód9030390100
Származási országUS

Termék részletek:

    • Digitális panelmérő a változók széles skálájának mérésére és megjelenítésére, például feszültség, áram, áramlás és sebesség
    • Világos piros 4-1 / 2 jegyű LED kijelző az egyszerű olvashatóság érdekében
    • Az előlap leugrik, így egyszerű tizedesvessző-beállítást tesz lehetővé a kijelző méretezésével
    • Paneltartó az egyszerű telepítéshez

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságMélységSzámjegyek megjelenítéseSpan megjelenítéseStílusÁr
SIMPSON ELECTRIC H335-1-46-020 digitális panelmérő AC áram | AA9UFM 1FC99 H335-1-46-020Az olvasás +/- 0.3% -a +/- 2 számít3.25 "3.51999Sólyom 3€752.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIMPSON ELECTRIC F45-1-46-0-A Digitális panelmérő, AC áram
€712.38 /Mértékegység