Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SIMPLEX LRP101026D41 Nyomógombos kilépés Vágás szatén króm jobbra | AH3FUU 31NG83

SIMPLEX LRP101026D41 Nyomógombos kilépő szegély szatén króm jobb oldali

Raktáron
Tétel: AH3FUU Modell: LRP101026D41Kereszthivatkozás: 31NG83

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€998.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMechanikus nyomógombos kilépés
Case Materialcink
Ajtó vastagsága1-3/8" to 2-1/4"
befejezSzatén króm
Tűz értékelt3 XNUMX óra.
Funkcióbelépés
KézJobb
Fogantyú típusaFogantyú
billentyűzet5 gomb, vandálálló
Max. Felhasználói kódok1
Külső mélység3-15 / 16 "
Külső magasság8.75 "
Külső szélesség4.375 "
IdőjárásállóIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.3795
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)26.92
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kulcsfelülírási beállítások: Nincs
    • Elektromos / mechanikus: Mechanikus

Termékváltozatok

TermékekModellAjtó vastagságabefejezFunkcióKézFogantyú típusaKülső magasságKülső szélességÁr
SIMPLEX LRP1020M-26D-41 Nyomógomb kilépés Trim gomb felülírása jobb | AH2HCT 28XY52 LRP1020M-26D-411-3/8" to 2-1/4"Szatén krómBelépés a kulcs felülbírálásávalJobbFogantyú8.75 "4.375 "€1,254.38
SIMPLEX LLP1020B26D41 Nyomógomb Kilépés a vágóbillentyű felülbírálása balra AH3FUB 31NG65 LLP1020B26D411-3/8" to 2-1/4"Szatén krómBelépés a kulcs felülbírálásávalBalFogantyú8.75 "4.375 "€1,113.36
SIMPLEX LRP1020B26D41 Nyomógomb Kilépés Trim gomb felülírása jobb | AH3FUC 31NG66 LRP1020B26D411-3/8" to 2-1/4"Szatén krómBelépés a kulcs felülbírálásávalJobbFogantyú8.75 "4.375 "€1,108.08
SIMPLEX LRP1020R26D41 Nyomógomb kilépés Trim gomb felülírása jobb | AH3FUD 31NG67 LRP1020R26D411-3/8" to 2-1/4"Szatén krómBelépés a kulcs felülbírálásávalJobbFogantyú8.75 "4.375 "€1,074.59
SIMPLEX LRP101002641 Nyomógomb Kilépés Vágó króm jobb | AH3FUJ 31NG74 LRP1010026411-3/8" to 2-1/4"Fényes krómbelépésJobbFogantyú8.75 "4.375 "€990.24
SIMPLEX LLP101026D41 Nyomógombos kilépési kárpit Szatén króm bal | AH3FUR 31NG81 LLP101026D411-3/8" to 2-1/4"Szatén krómbelépésBalFogantyú8.75 "4.375 "€971.74
SIMPLEX LRP10100541 Nyomógombos kimeneti kárpit Antik sárgaréz | AH3FUT 31NG82 LRP101005411-3/8" to 2-1/4"Antik sárgarézbelépésJobbFogantyú8.75 "4.375 "€925.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIMPLEX LRP101026D41 Nyomógombos kilépő szegély szatén króm jobb oldali
€998.56 /Mértékegység