Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SIMPLEX LRP1020M-26D-41 Nyomógomb kilépés Trim gomb felülírása jobb | AH2HCT 28XY52

SIMPLEX LRP1020M-26D-41 Nyomógomb Kilépés Trim Kulcs felülírása jobb

Raktáron
Tétel: AH2HCT Modell: LRP1020M-26D-41Kereszthivatkozás: 28XY52
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
€1,254.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMechanikus nyomógombos kilépés
Case Materialcink
Ajtó vastagsága1-3/8" to 2-1/4"
befejezSzatén króm
Tűz értékelt3 XNUMX óra.
FunkcióBelépés a kulcs felülbírálásával
KézJobb
Fogantyú típusaFogantyú
billentyűzet5 gomb, vandálálló
Max. Felhasználói kódok1
Külső mélység3-15 / 16 "
Külső magasság8.75 "
Külső szélesség4.375 "
IdőjárásállóIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.903
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kulcsfelülírási lehetőségek: Cserélhető Core Medeco, ASSA, Yale, Abloy
    • Elektromos / mechanikus: Mechanikus

Termékváltozatok

TermékekModellAjtó vastagságabefejezFunkcióKézFogantyú típusaKülső magasságKülső szélességÁr
SIMPLEX LLP1020B26D41 Nyomógomb Kilépés a vágóbillentyű felülbírálása balra AH3FUB 31NG65 LLP1020B26D411-3/8" to 2-1/4"Szatén krómBelépés a kulcs felülbírálásávalBalFogantyú8.75 "4.375 "€1,113.36
SIMPLEX LRP1020B26D41 Nyomógomb Kilépés Trim gomb felülírása jobb | AH3FUC 31NG66 LRP1020B26D411-3/8" to 2-1/4"Szatén krómBelépés a kulcs felülbírálásávalJobbFogantyú8.75 "4.375 "€1,108.08
SIMPLEX LRP1020R26D41 Nyomógomb kilépés Trim gomb felülírása jobb | AH3FUD 31NG67 LRP1020R26D411-3/8" to 2-1/4"Szatén krómBelépés a kulcs felülbírálásávalJobbFogantyú8.75 "4.375 "€1,074.59
SIMPLEX LRP101002641 Nyomógomb Kilépés Vágó króm jobb | AH3FUJ 31NG74 LRP1010026411-3/8" to 2-1/4"Fényes krómbelépésJobbFogantyú8.75 "4.375 "€990.24
SIMPLEX LLP101026D41 Nyomógombos kilépési kárpit Szatén króm bal | AH3FUR 31NG81 LLP101026D411-3/8" to 2-1/4"Szatén krómbelépésBalFogantyú8.75 "4.375 "€971.74
SIMPLEX LRP10100541 Nyomógombos kimeneti kárpit Antik sárgaréz | AH3FUT 31NG82 LRP101005411-3/8" to 2-1/4"Antik sárgarézbelépésJobbFogantyú8.75 "4.375 "€925.29
SIMPLEX LRP101026D41 Nyomógombos kilépés Vágás szatén króm jobbra | AH3FUU 31NG83 LRP101026D411-3/8" to 2-1/4"Szatén krómbelépésJobbFogantyú8.75 "4.375 "€998.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIMPLEX LRP1020M-26D-41 Nyomógomb Kilépés Trim Kulcs felülírása jobb
€1,254.38 /Mértékegység