Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51876.021.0125 Wood Screw Flat #12 1-1/4 Inch Stainless Steel, 100PK | AG2GDB 31JG80

GRAINGER U51876.021.0125 Facsavaros lapos #12 1-1/4 hüvelykes rozsdamentes acél, 100PK

Raktáron
Tétel: AG2GDB Modell: U51876.021.0125Keresztszám: 31JG80 / 163T63

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€21.86 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFa csavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#3
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.389–0.438 ”
Fejmagasság0.132 "
fej típusaLakás
Hossz1.25 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Méret#12
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4621
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318141030

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51876.021.0125 Facsavaros lapos #12 1-1/4 hüvelykes rozsdamentes acél, 100PK
€21.86 /csomag