Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SIMPLEX 710226D41 Nyomógombos Deadbolt szatén króm | AH3FVQ 31NH10

SIMPLEX 710226D41 Nyomógombos Deadbolt szatén króm

Raktáron
Tétel: AH3FVQ Modell: 710226D41Kereszthivatkozás: 31NH10
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
€297.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMechanikus nyomógombos holtcsavar
ADA-kompatibilisNem
kulcsközép-2.75 "
Case MaterialMinden fém
Ajtó vastagsága1-3/8" to 2-1/4"
befejezSzatén króm
FunkcióKiegészítő
KézGyár balra, mező megfordítható
Fogantyú típusaHüvelykujj
Belső magasság5.75 "
Belső szélesség2.25 "
billentyűzet5 gomb, vandálálló
Retesz hossza1"
Max. Felhasználói kódok1
Külső mélység2-1 / 2 "
Külső magasság6.5 "
Külső szélesség2.5 "
IdőjárásállóIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6875
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)22.23
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kulcsfelülírási beállítások: Nincs
    • Elektromos / mechanikus: Mechanikus

Termékváltozatok

TermékekModellKülső magasságkulcsközép-Case MaterialKülső szélességAjtó vastagságaFunkcióBelső mélységBelső magasságÁr
SIMPLEX 9060000-26D41 Nyomógombos Deadbolt szatén króm | AH3FVN 31NH03 9060000-26D413.75 "2-9/16" or 2-1/2"cink2 9 / 16 "1-3/8" to 1-1/2"Kiegészítő a kulcs felülírásával1-9 / 16 "5"€405.24
SIMPLEX 710626D41 Nyomógomb Deadbolt szatén króm | AH3FVP 31NH09 710626D416.5 "2.375 "Minden fém2.5 "1-3/8" to 2-1/4"Kiegészítő csak faajtókhoz3.625 "3"€301.93
SIMPLEX 710426D41 Nyomógombos Deadbolt szatén króm | AH3FVR 31NH11 710426D416.5 "2-3/8" to 2-3/4"Minden fém2.5 "1-3/8" to 2-1/4"Kiegészítő-5.75 "€300.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIMPLEX 710226D41 Nyomógombos Deadbolt szatén króm
€297.77 /Mértékegység