SIGNODE 2X2073 Acél pántolás 20 Mil 3/4 hüvelyk szélesség | AB9FGW 2CVC5

SIGNODE 2X2073 Acélpánt 20 Mil 3/4 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AB9FGW Modell: 2X2073Kereszthivatkozás: 2CVC5

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€515.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAcél pántolás
Breaking Strength1750 font
Hossz2058 láb.
Vastagság0.02 "
Szélesség3 / 4 "
SzélMW

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 45.36
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)58.42
Hajószélesség (cm)58.42
HS-kód7212401000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBreaking StrengthTekercs szélességeHosszVastagságSzélességÁr
SIGNODE 2X2056 Acélpántolás 20 Mil 2060 Lábhossz | AA8YFN 1ARZ7 2X20562250 font26.5 "2060 láb.0.02 "3 / 4 "€542.06
SIGNODE 2X2071 Acél pántolás 20 Mil 1/2 hüvelyk szélesség | AB9FGU 2CVC3 2X20711170 font-3087 láb.0.02 "1 / 2 "€472.32
SIGNODE 2X2072 Acél pántolás 20 Mil 5/8 hüvelyk szélesség | AB9FGV 2CVC4 2X20721460 font-2478 láb.0.02 "5 / 8 "€631.02
SIGNODE 2X1530 Acélpántolás 17 Mil 3635 lábhossz | AD3AJC 3XG67 2X15301275 font-3635 láb.0.017 "1 / 2 "-
ajánlatkérés
SIGNODE 2X1533 Acél pántolás 20 Mil 1/2 hüvelyk szélesség | AD3AJD 3XG70 2X15331525 font-3087 láb.0.02 "1 / 2 "€540.25
SIGNODE 2X1535 Acélpántolás 25 Mil 1648 lábhossz | AD3AJE 3XG72 2X15352800 font-1648 láb.0.025 "3 / 4 "€530.73
SIGNODE 5/8X0.017" APEX PLUS COIL acélpánt 17 mil 300 láb hosszúság | AE2YYU 5A422 5/8X0.017" APEX PLUS TEkercs1625 font-300 láb.0.017 "5 / 8 "€108.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIGNODE 2X2073 Acélpánt 20 Mil 3/4 hüvelyk szélesség
€515.42 /Mértékegység