Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SIEVERT 3063-13 állítható szabályozó 14-58 psi | AH7BGX 36RA59

SIEVERT 3063-13 Állítható szabályozó 14-58 psi

Raktáron
Tétel: AH7BGX Modell: 3063-13Kereszthivatkozás: 36RA59
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
€366.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható szabályozó
Test Dia.1"
test anyagaSárgaréz / Acél
Kézbesítés14-58 psi
Szállítási nyomástartomány14-58 psi
Membrán anyagaRugalmas gumi
GázszolgáltatásPropán
Bemeneti csatlakozásPOL
Kimeneti csatlakozás9/16 "M LH
Teljes hossz5"
A szabályozó kapacitásaKözepes és nagy igénybevétel
Szakmaiegyetlen
Tápellátás-nyomásmérő0-4000 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
Származási országEE

Termék részletek:

    • Szabályozóellátás típusa: Csővezeték

Termékváltozatok

TermékekModellSzállítási nyomástartományTételTeljes hosszÁr
SIEVERT 3061-23 állítható szabályozó 15-60 psi | AH7BGV 36RA57 3061-2315-60 psiÁllítható szabályozó6"€92.35
SIEVERT 3062-93 állítható szabályozó 27-60 psi | AH7BGW 36RA58 3062-9327-60 psiÁllítható szabályozó6"€114.80
SIEVERT 3091-23 előre beállított szabályozó 4 hüvelyk magasság 28 psi | AH7BGY 36RA60 3091-2328 psiElőre beállított szabályozó4"€223.16
SIEVERT 3091-33 előre beállított szabályozó henger 27 psi | AH7BGZ 36RA61 3091-3327 psiElőre beállított szabályozó7"€302.34
SIEVERT 3099-73 előre beállított szabályozó 5 hüvelyk magasságú csővezeték 28 psi | AH7BHA 36RA62 3099-7328 psiElőre beállított szabályozó5"€431.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIEVERT 3063-13 Állítható szabályozó 14-58 psi
€366.32 /Mértékegység