Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SIEMENS QJ23B200 Csavar a megszakítón Qj 200 Amper 240vac 3p 10kaic@240v | AG8UFW

SIEMENS QJ23B200 csavar a megszakítón Qj 200 Amper 240vac 3p 10kaic@240v

Raktáron
Tétel: AG8UFW Típus: QJ23B200

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,628.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
AIC besorolás10kAIC @ 240V
erősítők200A
frame típusaQJ
Pólusok száma3
Feszültség240V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.867
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód85362090

Termékváltozatok

TermékekModellAIC besoroláserősítőkÁr
SIEMENS QJ23B100H megszakító Qj 100 Amp 240vac 3p 42kaic @ 240v | AG8UFJ QJ23B100H42kAIC @ 240V100A€2,207.27
SIEMENS QJ23B110 megszakító Qj 110 Amp 240vac 3p 10kaic @ 240v | AG8UFK QJ23B11010kAIC @ 240V110A-
ajánlatkérés
SIEMENS QJ23B110H megszakító Qj 110 Amp 240vac 3p 42kaic @ 240v | AG8UFL QJ23B110H42kAIC @ 240V110A€2,207.27
SIEMENS QJ23B125 Csavar a megszakítón Qj 125 Amper 240vac 3p 10kaic@240v | AG8UFM QJ23B12510kAIC @ 240V125A€1,111.59
SIEMENS QJ23B12500S01 Csavaros megszakító Qj 125 Amp 240vac 3p 10kaic@240v | AG8UFN QJ23B12500S0110kAIC @ 240V125A-
ajánlatkérés
SIEMENS QJ23B125H megszakító Qj 125 Amp 240vac 3p 42kaic @ 240v | AG8UFP QJ23B125H42kAIC @ 240V125A€1,759.80
SIEMENS QJ23B150 Csavar a megszakítón Qj 150 Amper 240vac 3p 10kaic@240v | AG8UFQ QJ23B15010kAIC @ 240V150A€1,628.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIEMENS QJ23B200 csavar a megszakítón Qj 200 Amper 240vac 3p 10kaic@240v
€1,628.77 /Mértékegység