SIEMENS LXD63S600A csavar a megszakítón, LXD, 600 A, 600 VAC

Raktáron
Tétel: AG8RLQ Típus: LXD63S600A

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,338.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
AIC besorolás35kAIC @ 480V
erősítők600A
frame típusaLXD
Pólusok száma3
Feszültség600V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.59
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)26.67

Termék részletek:

    • A Sentron sorozatú megszakító ideális kapcsolótáblákkal, panelekkel és motorvezérlő központokkal való használatra, a túlterhelés vagy rövidzárlat miatt okozott túlzott áram ellen.
    • 3/0 AWG - 500 kcmil huzalok befogadására alkalmas
    • Hő-mágneses kioldó egység, amely hosszú és pillanatnyi áramkorlátozó funkciókat biztosít
    • RoHS-kompatibilis, HACR besorolású és UL felsorolt

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkframe típusaPólusok számaÁr
SIEMENS LD62B500 Csavar a megszakítón Ld 500 Amper 600vac 2p 35kaic@480v | AG8REL LD62B500500ALD2-
ajánlatkérés
SIEMENS LD62B600 Csavar a megszakítón Ld 600 Amper 600vac 2p 35kaic@480v | AG8REM LD62B600600ALD2-
ajánlatkérés
SIEMENS LD63B500 Csavar a megszakítón Ld 500 Amper 600vac 3p 35kaic@480v | AG8REN LD63B500500ALD3€2,859.47
SIEMENS LD63B600 Csavar a megszakítón Ld 600 Amper 600vac 3p 35kaic@480v | AG8REP LD63B600600ALD3€2,859.47
SIEMENS LD63F600 Csavar megszakítón Ld 600 Amper 600vac 3p 35kaic@480v | AG8REQ LD63F600600ALD3€3,314.30
SIEMENS LXD62B500 Csavar a megszakítón Lxd 500 Amper 600vac 2p 35kaic@480v | AG8RLE OSZ62B500500ALXD2€3,338.27
SIEMENS LXD62B600 Csavar a megszakítón Lxd 600 Amper 600vac 2p 35kaic@480v | AG8RLF OSZ62B600600ALXD2€3,338.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIEMENS LXD63S600A csavar a megszakítón, LXD, 600 A, 600 VAC
€3,338.27 /Mértékegység