SIEMENS LMD63B700 öntött házos megszakító, átvezető, 700 A, 600 VAC

Raktáron
Tétel: AG8RKA Típus: LMD63B700

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,282.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AIC besorolás50kAIC @ 480V
erősítők700A
frame típusaLMD
Pólusok száma3
Feszültség600V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.98
Hajó magassága (cm)52.62
Hajó hossza (cm)29.62
Hajószélesség (cm)27.62

Termék részletek:

    • A Siemens LMD63B700 egy Sentron sorozatú öntött házas megszakító, amelyet Siemens panellapokhoz használnak, hogy megvédjék a csatlakoztatott berendezéseket a túlterhelés vagy rövidzárlat okozta sérülésektől.
    • Cserélhető termikus-mágneses kioldóegységgel rendelkezik, amely lehetővé teszi a kioldási beállítások kézi cseréjét; és rakomány- és vonaloldali füles kapcsok az átmenő panellap felszereléshez.
    • Ez az LMD-vázas Siemens megszakító 489 V-on 50 kAIC megszakítási teljesítményt biztosít az UL 480 szerint.

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkÁr
SIEMENS LMD63B500 áramköri megszakító táplálás 500 Amp 600vac 3p 50kaic@480v | AG8RJY LMD63B500500A-
ajánlatkérés
SIEMENS LMD63B600 megszakító előtolással 600 Amp 600vac 3p 50kaic @ 480v | AG8RJZ LMD63B600600A-
ajánlatkérés
SIEMENS LMD63B800 megszakító tápellátása 800 Amp 600vac 3p 50kaic @ 480v | AG8RKB LMD63B800800A€5,282.39
SIEMENS LMD63F800 megszakító tápellátása 800 Amp 600vac 3p 50kaic @ 480v | AG8RKC LMD63F800800A€11,549.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIEMENS LMD63B700 öntött házos megszakító, átvezető, 700 A, 600 VAC
€5,282.39 /Mértékegység