Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SIEMENS HGB3B070B megszakító, 70 A, 600 VAC, csavaros, GB keret

Raktáron
Tétel: AG8PHK Típus: HGB3B070B

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€692.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők70A
frame típusaHGB
Pólusok száma3
Feszültség480V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2402
Hajó magassága (cm)13.72
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8536200020

Termék részletek:

    • Öntött házas megszakító UL-listás HGB kerettel, amely alkalmas az elektromos rendszerek fordított előtolási alkalmazására
    • Maximális megszakítási kapacitás: 35 kA 277 V-nál és 14 kA 347 V-nál
    • Termikus-mágneses kioldó egység hosszú távú és pillanatnyi áramkorlátozó funkciókkal
    • Rakományoldali füles kapcsok, amelyek 8 és 1/0 AWG közötti réz- vagy alumíniumhuzalok fogadására alkalmasak
    • Csavarozható kialakítás a panelboard szereléshez
    • UL

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkframe típusaTételPólusok számaFeszültségÁr
SIEMENS HGB1B015B megszakító 15 Amp 347vac 1p | AG8PGQ HGB1B015B15AHGBBiztosíték1347V€169.81
SIEMENS HGB1B020B megszakító, 20 A, 347 VAC, 1 pólus | AG8PGR HGB1B020B20AHGBBiztosíték1347V€169.81
SIEMENS HGB1B030B megszakító 30 Amp 347vac 1p | AG8PGT HGB1B030B30AHGBBiztosíték1347V€169.81
SIEMENS HGB2B015B megszakító, 15 A, 480VAC, 2P | AG8PGU HGB2B015B15ALGBBiztosíték2480V€381.73
SIEMENS HGB2B020B VL sorozatú öntött tokos megszakító, 20 A, 480 VAC, 2 P | AG8PGV HGB2B020B20AHGBBiztosíték2480V€381.73
SIEMENS HGB2B030B megszakító 30 Amp 480vac 2p | AG8PGW HGB2B030B30AHGBBiztosíték2480V€381.73
SIEMENS HGB2B040B megszakító 40 Amp 480vac 2p | AG8PGX HGB2B040B40AHGBBiztosíték2480V€381.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIEMENS HGB3B070B megszakító, 70 A, 600 VAC, csavaros, GB keret
€692.75 /Mértékegység