Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SIEMENS HB2B070 Molded Case Circuit Breaker, 1 Phase, 70A, 65kAIC @ 240V | CE6LHA

SIEMENS HB2B070 öntött házos megszakító, 1 fázis, 70 A, 65 kAIC @ 240 V

Raktáron
Tétel: CE6LHA Típus: HB2B070
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
€443.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
erősítők70
frame típusaBQ
Pólusok száma2
Feszültség240V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3172
Hajó magassága (cm)5
Hajó hossza (cm)7
Hajószélesség (cm)10
HS-kód8536200020

Termék részletek:

    • Siemens HB2B070 circuit breaker suitable for protecting sensitive electrical circuits and refrigeration, air conditioning & heating equipment against current overloads & short circuits
    • Bolt-on design for ensuring easy installation & maintenance
    • Features a non-interchangeable, thermal magnetic trip unit providing both instantaneous & long time tripping functions
    • Load side lug terminals ensure hassle-free wiring configuration and eliminate loose connections
    • Az öntött tokban áramot szállító alkatrészek, kioldó eszközök és egyéb mechanizmusok vannak beépítve, kis helyre beépítve

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SIEMENS HB1B015 öntött ház megszakító, 15A, 1P, 65kAIC @ 120V, 1 fázis | CE6LGQ HB1B015151120V€110.52
SIEMENS HB1B020 BQ sorozatú megszakító, 1P, 20A, 65kAIC @ 120VAC, 1 fázis | CE6LGR HB1B020201120V€110.52
SIEMENS HB1B030 öntött ház megszakító, 30A, 65kAIC@120V, egyfázisú | CE6LGT HB1B030301120V€110.52
SIEMENS HB2B015 öntött ház megszakító, 2P, 1 fázis, 65kAIC @ 240V | CE6LGU HB2B015152240V€217.75
SIEMENS HB2B020 BQ sorozatú megszakító, 2P, 20A, 65kAIC @ 240V, 1 fázis | CE6LGV HB2B020202240V€217.75
SIEMENS HB2B030 öntött ház megszakító, 30A, 2P, hőmágneses kioldó | CE6LGW HB2B030302240V€217.75
SIEMENS HB2B040 öntött ház megszakító, 1 fázis, 40A, 65kAIC @ 240V | CE6LGX HB2B040402240V€285.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIEMENS HB2B070 öntött házos megszakító, 1 fázis, 70 A, 65 kAIC @ 240 V
€443.82 /Mértékegység