Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SIEMENS GMA221.1U 2. működtető pozíció 90 sec 120v | AE7CRK 5WYD8

SIEMENS GMA221.1U hajtómű 2. pozíció 90 mp 120v

Raktáron
Tétel: AE7CRK Modell: GMA221.1UKereszthivatkozás: 5WYD8
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
€325.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos működtető
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-25 - 158 F
Mélység2-1 / 4 "
Elektromos kapcsolatok3 Ft 18 AWG ólom
Magasság8.75 "
Szerelési típusKözvetlen rögzítés
Fogyasztás5 VA
A Honeywell Motors helyébe lépMS4103
Tengely típusaÖnközpontú tengelykapcsoló
Jel típusaBe Ki
Tavaszi visszatérésIgen
Stroke Deg.90
Időzítés (sec.)90
Nyomaték62 In.Lbs.
típusTavasz-visszatérés
Feszültség120 AC
Szélesség2 1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.63
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)34.8
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8501106060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA környezet hőmérséklete. HatótávolságMélységMagasságTengely típusaFeszültségSzélességÁr
SIEMENS GMA121.1P működtető forgatónyomatéka 62 90 fokos időzítés 90 sec | AC3MFK 2UPH6 GMA121.1P-25 - 130 F2-3 / 8 "8.375 "Önközpontú24 AC / DC3.25 "€273.27
SIEMENS GMA226.1U 2. működtető pozíció 90 sec 120v | AE7CRQ 5WYE3 GMA226.1U-25 - 158 F2-1 / 4 "8.75 "Önközpontú tengelykapcsoló120 AC2 1 / 2 "€401.90
SIEMENS GMA126.1P 2. működtető egység 24vac / dc 90 sec | AE7CRT 5WYE5 GMA126.1P-25 - 158 F2-1 / 4 "8.75 "Önközpontú tengelykapcsoló24 AC / DC2 1 / 2 "€372.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIEMENS GMA221.1U hajtómű 2. pozíció 90 mp 120v
€325.91 /Mértékegység