Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SIEMENS ED63A030 Csavaros megszakító, ED, 30 A, 600 VAC, 3 P, 3 fázis | AG8MVT

SIEMENS ED63A030 csavaros megszakító, ED, 30 A, 600 VAC, 3 P, 3 fázis

Raktáron
Tétel: AG8MVT Modell: ED63A030
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
€1,012.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
AIC besorolás25kAIC @ 480V
erősítők30A
frame típusaED
Pólusok száma3
Feszültség600V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.06
Hajó magassága (cm)23.75
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)17.58

Termék részletek:

    • Sentron sorozatú megszakító termikus-mágneses kioldóegységgel, amely megakadályozza a túlterhelést vagy rövidzárlatot, amely károsíthatja az elektromos áramkört
    • Állítható mágneses kioldási tartomány 80 - 270 A a pillanatnyi áramkorlátozó védelem biztosításához
    • Maximális megszakítási kapacitás: 18 kAIC 600 V-nál és 25 kAIC 480 V-nál
    • A 10 - 1/0AWG méretű vezetékek terhelési kapcsait helyezze el
    • Megfelel az UL 489 / IEC 60947-2 szabványoknak

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkÁr
SIEMENS ED63A050 Megszakító Ed 50 Amp 600vac 3p 25kaic @ 480v | AG8MVU ED63A05050A€1,072.46
SIEMENS ED63A100 megszakító Ed 100 Amp 600vac 3p 25kaic @ 480v | AG8MVV ED63A100100A€1,072.46
SIEMENS ED63A125 csavar a megszakítón, 125 A, 600 VAC, 3 P, 25 kAIC 480 V-on | AG8MVW ED63A125125A€1,560.92
SIEMENS ED63B015 Megszakító, 15 Amp 600vac 3p 25kaic @ 480v | AG8MVX ED63B01515A€937.19
SIEMENS ED63B020 Megszakító Ed 20 Amp 600vac 3p 25kaic @ 480v | AG8MVY ED63B02020A€937.19
SIEMENS ED63B025 megszakító, 25 A, 600 VAC, 25KAIC, 480 V | AG8MVZ ED63B02525A€960.32
SIEMENS ED63B030 Megszakító Ed 30 Amp 600vac 3p 25kaic @ 480v | AG8MWA ED63B03030A€1,009.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIEMENS ED63A030 csavaros megszakító, ED, 30 A, 600 VAC, 3 P, 3 fázis
€1,012.07 /Mértékegység