SIEMENS BQ3B10000S01 Molded Case Circuit Breaker, 3 Phase, 10kAIC at 240V, 100A | CE6LGN

SIEMENS BQ3B10000S01 Molded Case Circuit Breaker, 3 Phase, 10kAIC at 240V, 100A

Cikkszám: CE6LGN Típus: BQ3B10000S01
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
erősítők100
frame típusaBQ
Pólusok száma3
Feszültség240V
Feszültség típusaAC

Termék részletek:

    • Siemens BQ3B10000S01 circuit breaker designed for protecting electrical systems from short-circuit and overload conditions
    • Comes equipped with dual-brake rotating contacts to minimise peak current at the time of short-circuit occurrences
    • Bolt-on mounting facility for reducing installation & maintenance downtime and load side lug terminals for hassle-free wiring arrangement
    • Tartalmaz egy 120 V-os shunt kioldást az áramkör távoli kikapcsolásához egy másodlagos áramforrás segítségével

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SIEMENS BQ1B010 öntött tokos megszakító, BQ sorozat, 1 pólus, 10A, 120VAC | CE6LCB BQ1B010101120V€24.21
ajánlatkérés
SIEMENS BQ1B015 öntött tokos megszakító, BQ sorozat, 1 pólus, 15 A, 120 VAC | CE6LCC BQ1B015151120V€21.76
ajánlatkérés
SIEMENS BQ1B01500S01 öntött tokos megszakító, BL sorozat, 1 pólus, 15A, 120VAC | CE6LCD BQ1B01500S01151120V€221.96
ajánlatkérés
SIEMENS BQ1B015H öntött tokos megszakító, BQ sorozat, 1 pólus, 15 A, 120 VAC | CE6LCE BQ1B015H151120V€92.04
ajánlatkérés
SIEMENS BQ1B020 miniatűr megszakító, BQ sorozat, 3 pólusú, 30A, 240VAC | CE6LCF BQ1B020201120V€21.76
ajánlatkérés
SIEMENS BQ1B02000S01 öntött tokos megszakító, BQ sorozat, 1 pólus, 20A, 120VAC | CE6LCG BQ1B02000S01201120V-
ajánlatkérés
SIEMENS BQ1B020H öntött tokos megszakító, BQ sorozat, 1 pólus, 20A, 120VAC | CE6LCH BQ1B020H201120V€92.04
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIEMENS BQ3B10000S01 Molded Case Circuit Breaker, 3 Phase, 10kAIC at 240V, 100A