Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SIEMENS BQ2H060 Molded Case Circuit Breaker, 60A, 10kAIC at 240V, 2P | CE6LEY

SIEMENS BQ2H060 Molded Case Circuit Breaker, 60A, 10kAIC at 240V, 2P

Raktáron
Tétel: CE6LEY Modell: BQ2H060
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
€57.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
erősítők60
frame típusaBQ
Pólusok száma2
Feszültség240V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3172
Hajó magassága (cm)7
Hajó hossza (cm)5
Hajószélesség (cm)10

Termék részletek:

    • Siemens BQ2H060 circuit breaker ideal for installation within industrial control panels for protecting machinery & circuits against current overloads & short circuits
    • Features load side lug terminals with bolt-on design for easy wiring & installation
    • Thermal magnetic trip delivers both long-time & instantaneous trip functions
    • UL-listás

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SIEMENS BQ1B010 öntött tokos megszakító, BQ sorozat, 1 pólus, 10A, 120VAC | CE6LCB BQ1B010101120V€24.21
ajánlatkérés
SIEMENS BQ1B015 öntött tokos megszakító, BQ sorozat, 1 pólus, 15 A, 120 VAC | CE6LCC BQ1B015151120V€21.76
ajánlatkérés
SIEMENS BQ1B01500S01 öntött tokos megszakító, BL sorozat, 1 pólus, 15A, 120VAC | CE6LCD BQ1B01500S01151120V€221.96
ajánlatkérés
SIEMENS BQ1B015H öntött tokos megszakító, BQ sorozat, 1 pólus, 15 A, 120 VAC | CE6LCE BQ1B015H151120V€92.04
ajánlatkérés
SIEMENS BQ1B020 miniatűr megszakító, BQ sorozat, 3 pólusú, 30A, 240VAC | CE6LCF BQ1B020201120V€21.76
ajánlatkérés
SIEMENS BQ1B02000S01 öntött tokos megszakító, BQ sorozat, 1 pólus, 20A, 120VAC | CE6LCG BQ1B02000S01201120V-
ajánlatkérés
SIEMENS BQ1B020H öntött tokos megszakító, BQ sorozat, 1 pólus, 20A, 120VAC | CE6LCH BQ1B020H201120V€92.04
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIEMENS BQ2H060 Molded Case Circuit Breaker, 60A, 10kAIC at 240V, 2P
€57.92 /Mértékegység