Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SIEMENS BQ1B070H Miniature Circuit Breaker, 70A, 1P, 22kAIC at 240V, Bolt-On | CE6LCZ

SIEMENS BQ1B070H miniatűr megszakító, 70A, 1P, 22kAIC 240V-on, csavarozható

Raktáron
Tétel: CE6LCZ Típus: BQ1B070H
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
€56.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
erősítők70
frame típusaBQ
Pólusok száma1
Feszültség120V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)2
Hajó hossza (cm)5
Hajószélesség (cm)10
HS-kód8536200020

Termék részletek:

    • Siemens BQ1B070H BQ Series circuit breaker designed to protect electrical downstream components against faulty currents
    • Thermal-magnetic trip unit provides instant response to severe power surges but prevent nuisance tripping on mild overloads
    • Features bolt-on mounting facility for easy repair services and load-side lug terminals for eliminating loose connections
    • UL-listás és CSA-tanúsított

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SIEMENS BQ1B010 öntött tokos megszakító, BQ sorozat, 1 pólus, 10A, 120VAC | CE6LCB BQ1B010101120V€29.46
SIEMENS BQ1B015 öntött tokos megszakító, BQ sorozat, 1 pólus, 15 A, 120 VAC | CE6LCC BQ1B015151120V€27.09
SIEMENS BQ1B01500S01 öntött tokos megszakító, BL sorozat, 1 pólus, 15A, 120VAC | CE6LCD BQ1B01500S01151120V€828.31
SIEMENS BQ1B015H öntött tokos megszakító, BQ sorozat, 1 pólus, 15 A, 120 VAC | CE6LCE BQ1B015H151120V€113.49
SIEMENS BQ1B020 miniatűr megszakító, BQ sorozat, 3 pólusú, 30A, 240VAC | CE6LCF BQ1B020201120V€27.09
SIEMENS BQ1B02000S01 öntött tokos megszakító, BQ sorozat, 1 pólus, 20A, 120VAC | CE6LCG BQ1B02000S01201120V€293.30
SIEMENS BQ1B020H öntött tokos megszakító, BQ sorozat, 1 pólus, 20A, 120VAC | CE6LCH BQ1B020H201120V€113.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIEMENS BQ1B070H miniatűr megszakító, 70A, 1P, 22kAIC 240V-on, csavarozható
€56.82 /Mértékegység