Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SIEMENS BQ1B050 Molded Case Circuit Breaker, BQ Series, 1 Pole, 50A, 120VAC | CE6LCU

SIEMENS BQ1B050 öntött házos megszakító, BQ sorozat, 1 pólus, 50 A, 120 VAC

Raktáron
Tétel: CE6LCU Modell: BQ1B050

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€31.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
erősítők50
frame típusaBQ
Pólusok száma1
Feszültség120V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.149
Hajó magassága (cm)10
Hajó hossza (cm)2
Hajószélesség (cm)7
HS-kód8536200020

Termék részletek:

    • Siemens BQ1B050 BQ sorozatú öntött védőkapcsoló az enyhe túlterhelések és súlyos túláramok elleni védelemhez
    • Egypólusú, egyfázisú konfiguráció 120 V-os söntkioldással a hirtelen áramlökésekhez
    • Termikus mágneses kioldással rendelkezik, amely hosszú távú és pillanatnyi áramkorlátozási funkciókat is biztosít
    • Csavaros rögzítés függőleges és vízszintes irányban egyaránt
    • 40 ° C környezeti hőmérsékleten működik
    • UL-listás és CSA-tanúsított

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SIEMENS BQ1B010 öntött tokos megszakító, BQ sorozat, 1 pólus, 10A, 120VAC | CE6LCB BQ1B010101120V€24.21
ajánlatkérés
SIEMENS BQ1B015 öntött tokos megszakító, BQ sorozat, 1 pólus, 15 A, 120 VAC | CE6LCC BQ1B015151120V€21.76
ajánlatkérés
SIEMENS BQ1B01500S01 öntött tokos megszakító, BL sorozat, 1 pólus, 15A, 120VAC | CE6LCD BQ1B01500S01151120V€221.96
ajánlatkérés
SIEMENS BQ1B015H öntött tokos megszakító, BQ sorozat, 1 pólus, 15 A, 120 VAC | CE6LCE BQ1B015H151120V€92.04
ajánlatkérés
SIEMENS BQ1B020 miniatűr megszakító, BQ sorozat, 3 pólusú, 30A, 240VAC | CE6LCF BQ1B020201120V€21.76
ajánlatkérés
SIEMENS BQ1B02000S01 öntött tokos megszakító, BQ sorozat, 1 pólus, 20A, 120VAC | CE6LCG BQ1B02000S01201120V-
ajánlatkérés
SIEMENS BQ1B020H öntött tokos megszakító, BQ sorozat, 1 pólus, 20A, 120VAC | CE6LCH BQ1B020H201120V€92.04
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIEMENS BQ1B050 öntött házos megszakító, BQ sorozat, 1 pólus, 50 A, 120 VAC
€31.67 /Mértékegység