Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SIEMENS B225H Molded Case Circuit Breaker, 2 Pole, 1 Phase, 22kAIC at 240V | CE6KWF

SIEMENS B225H Molded Case Circuit Breaker, 2 Pole, 1 Phase, 22kAIC at 240V

Raktáron
Tétel: CE6KWF Modell: B225H

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€124.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
erősítők25
frame típusaB
Pólusok száma2
Feszültség240V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3172
Hajó magassága (cm)5
Hajó hossza (cm)7
Hajószélesség (cm)10
HS-kód8536200020

Termék részletek:

    • Siemens B225H megszakító, amely megvédi az érzékeny áramköröket a túlterhelést vagy rövidzárlatot okozó túlzott áramoktól
    • Szabványos termikus-mágneses kioldó egység, amely hosszú távú és pillanatnyi áramkorlátozó védelmet is biztosít
    • Felcsavarozható kivitel rakományoldali füles kapcsokkal és panelcsatlakozásokkal a panel több részének csatlakoztatásához
    • Az öntött tok kis helyen beépítve tárolja az áramvezető alkatrészeket, kioldóeszközöket és mechanizmusokat

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkframe típusaPólusok számaFeszültségÁr
SIEMENS B11500S01 öntött tokos megszakító, 15A, 120 / 240V, egypólusú | CE6KTJ B11500S0115B1120 / 240V€215.72
SIEMENS B115AF öntött tokos megszakító, 15A, 120V, 1P, egyfázisú | CE6KTK B115AF15B1120V€151.89
ajánlatkérés
SIEMENS B115DF öntött ház megszakító, 15A, 120V, 1P, csavar | CE6KTL B115DF15B1120V€345.31
SIEMENS B115DFH öntött ház megszakító, 15A, hőmágneses kioldó | CE6KTM B115DFH15B1120V€362.67
SIEMENS B115H öntött tokos megszakító, 15A, 240V, 1P, egyfázisú | CE6KTN B115H15B1120V€34.71
SIEMENS B115HH öntött tokos megszakító, 15A, 120 / 240V, egyfázisú | CE6KTP B115HH15B1120V€80.96
SIEMENS B115HID öntött tokos megszakító, 15A, 120V, 1P, egyfázisú | CE6KTQ B115HID15B1120V€33.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIEMENS B225H Molded Case Circuit Breaker, 2 Pole, 1 Phase, 22kAIC at 240V
€124.67 /Mértékegység