SIEMENS 43IP32AA Nema Magnetic Contactor, 3-1/2 Nema Contactor Size, 115 A Full Load Amps, 240V Ac | CU2UYH 44N945

SIEMENS 43IP32AA Nema Magnetic Contactor, 3-1/2 Nema Contactor Size, 115 A Full Load Amps, 240V Ac

Raktáron
Tétel: CU2UYH Model: 43IP32AAKereszthivatkozás: 44N945

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,355.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneskapcsoló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.685
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SIEMENS 40CP32AG Nema mágneses kontaktor, 0 Nema kontaktor méretű, 18 A teljes terhelésű amper | CU2UUL 44F320 40CP32AG€669.44
SIEMENS 43CP32AH Nema mágneses kontaktor, 0 Nema kontaktor méretű, 18 A teljes terhelésű amper | CU2UUM 44N918 43CP32AH€1,818.73
SIEMENS 40CP32AF Nema mágneses kontaktor, 0 Nema kontaktor méret, 18 A teljes terhelésű amper, 120 V AC | CU2UUN 44F317 40CP32AF€689.68
SIEMENS 43CP32AF Nema mágneses kontaktor, 0 Nema kontaktor méret, 18 A teljes terhelésű amper, 120 V AC, irányváltó | CU2UUP 44N914 43CP32AF€1,818.73
SIEMENS 40CP32AD Nema mágneses kontaktor, 0 Nema kontaktor méret, 18 A teljes terhelésű amper, 208 V AC | CU2UUQ 44F319 40CP32AD€669.44
SIEMENS 43CP32AD Nema mágneses kontaktor, 0 Nema kontaktor méret, 18 A teljes terhelésű amper, 208 V AC, irányváltó | CU2UUR 44N916 43CP32AD€1,818.73
SIEMENS 43CP32AA Nema mágneses kontaktor, 0 Nema kontaktorméret, 18 A teljes terhelésű amper, 240 V AC | CU2UUT 44N915 43CP32AA€1,818.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIEMENS 43IP32AA Nema Magnetic Contactor, 3-1/2 Nema Contactor Size, 115 A Full Load Amps, 240V Ac
€10,355.34 /Mértékegység