SIEMENS 3RT10566AF363PA0 Iec mágneses kontaktor, 3 pólus, 185A teljes terhelés, 110–127 VAC/DC | CH6JQF 13Y651

SIEMENS 3RT10566AF363PA0 Iec mágneses kontaktor, 3 pólus, 185A teljes terhelés, 110–127 VAC/DC

Tétel: CH6JQF Típus: 3RT10566AF363PA0Kereszthivatkozás: 13Y651
€2,125.79 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIEC mágneses kontaktor
Tekercs Volt110–127 V AC / DC
Configuration2NO / 2NC
Mélység6.69 "
Teljes terhelésű erősítők-induktív185A
Teljes terhelésű, ellenálló215A
Magasság4.72 "
HP @ 1 fázis - 240 V30 hp
HP @ 3 fázis - 208 V60 hp
HP @ 3 fázis - 240 V75 hp
HP @ 3 fázis - 480 V150 hp
HP @ 3 fázis - 575 V200 hp
Hz50 / 60 Hz
Pólusok száma3
IrányváltóNem
Szélesség4.72 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országNémetország

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIEMENS 3RT10566AF363PA0 Iec mágneses kontaktor, 3 pólus, 185A teljes terhelés, 110–127 VAC/DC
€2,125.79 /Mértékegység