SIEMENS 331-2973 lineáris pneumatikus működtető csukló | AC2HMD 2KGP5

SIEMENS 331-2973 Lineáris pneumatikus működtető forgócsap

Raktáron
Tétel: AC2HMD Modell: 331-2973Kereszthivatkozás: 2KGP5

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€376.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLineáris pneumatikus működtető
Magasság7.5 "
Hossz20.5 "
Max. Levegő nyomás30 psi
Szerelési típustengely
Névleges tavaszi tartomány8-13 psi
Üzemi nyomás8 a 13
ütés4"
Szélesség4.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.075
Hajó magassága (cm)28.45
Hajó hossza (cm)62.23
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód8412390080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Nettó erő kifejtése @ 0 PSI (88 font)
    • Nettó erő kifejtése @ 18 PSI (55 font)
    • Biztosítja: A csappantyúk fokozatos vagy pozitív működtetését

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszütésÁr
SIEMENS 331-4811 Lineáris pneumatikus működtető csukló | AC2HMC 2KGP4 331-48114.75 "10.5 "2.375 "€222.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIEMENS 331-2973 Lineáris pneumatikus működtető forgócsap
€376.48 /Mértékegység