Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SIEMENS 184-0028 Hőmérséklet-érzékelő tartomány 0-100 F | AC2HMH 2KGR1

SIEMENS 184-0028 Hőmérséklet-érzékelő tartománya 0 és 100 F között

Raktáron
Tétel: AC2HMH Modell: 184-0028Kereszthivatkozás: 2KGR1

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€331.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus hőmérséklet-adó
Légi csatlakozások1/8 "FTP
levegő fogyasztás35 scfm
Mélység4.25 "
Elem típusaMerev
Magasság2.25 "
Max. Levegő nyomás30 psi
Max. A környezet hőmérséklete.160 fok F
Fordított / közvetlen működésűKözvetlen fellépés
Érzékelő izzó átmérője1 / 4 "
Az izzó hosszának érzékelése9"
Hőmérséklet Vezérlési tartomány0 fok és 100 fok F között
Szélesség1.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód9025198080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Légnyomás szabályozása (3-15 psi)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIEMENS 184-0028 Hőmérséklet-érzékelő tartománya 0 és 100 F között
€331.76 /Mértékegység