Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHURFLO 94-751-01 Inline szűrő Pou 16 x 3-1 / 4 hüvelyk 3/8 hüvelyk | AF8MAK 28DZ97

SHURFLO 94-751-01 Inline Filter Pou 16 x 3-1/4 hüvelyk 3/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF8MAK Modell: 94-751-01Kereszthivatkozás: 28DZ97
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
€341.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételInline vízszűrő
csatlakozás3/8 "nyomja
Átmérő3.25 "
Áramlási sebesség3.0 gpm
Hossz16 "
Max. Nyomás125 psi
Max. Hőmérséklet100 fok F
um5
csökkentiKlór, íz, szag, skála
Élettartam6000 gal.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.75
Hajó magassága (cm)14.22
Hajó hossza (cm)47.75
Hajószélesség (cm)15.75
HS-kód8421210000

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőÁramlási sebességHosszcsökkentiÁr
SHURFLO 94-751-00 Inline szűrő Pou 16 x 3-1 / 4 hüvelyk 3/8 hüvelyk | AF8MAH 28DZ95 94-751-003.25 "3.0 gpm16 "Klór, íz, szag€278.08
SHURFLO 94-479-00 Inline szűrő Pou 16 x 3-1 / 4 hüvelyk 3/8 hüvelyk | AF8MAJ 28DZ96 94-479-003.25 "3.0 gpm16 "Üledék, pikkely€304.47
SHURFLO 94-751-02 Inline szűrő Pou 16 x 3-1 / 4 hüvelyk 3/8 hüvelyk | AF8MAL 28DZ98 94-751-023.25 "0.5 gpm16 "Keménység eltávolítása€420.50
SHURFLO 94-399-00 Inline Filter Pou 15 x 3-1 / 3 hüvelyk | AF8MAM 28DZ99 94-399-003 1 / 3 "3.0 gpm15 "Klór, íz, szag€219.93
SHURFLO 94-470-00 Inline Filter Pou 15 x 3-1/3 hüvelyk | AF8MAN 28EA01 94-470-003 1 / 3 "3.0 gpm15 "Üledék, pikkely€332.82
SHURFLO 94-470-01 Inline szűrő Pou 15 x 3-1 / 3 hüvelyk | AF8MAP 28EA02 94-470-013 1 / 3 "3.0 gpm15 "Klór, íz, szag, skála€262.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHURFLO 94-751-01 Inline Filter Pou 16 x 3-1/4 hüvelyk 3/8 hüvelyk
€341.72 /Mértékegység