SHEPHERD CASTER PHT5558BK súrlódó gyűrűs szárú görgő, 2 3/16 hüvelykes kerékátmérő, 75 font. Terhelési minősítés | CH6RDN 55FE50

SHEPHERD CASTER PHT5558BK Friction Ring Stem Caster, 2 3/16 Inch Wheel Dia., 75 Lbs. Load Rating

Tétel: CH6RDN Model: PHT5558BKKereszthivatkozás: 55FE50
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzár görgő
Csapágy típusEgyszerű
Alapvető anyagNejlon
Keret anyagNejlon
Terhelési érték75 font.
Szerelési magasság2 1 / 4 "
Szerelési típusSzármazik
Kerekek száma2
Szár Dia.1 / 2 "
Szár hossza1 1 / 2 "
Szár típusaSúrlódó gyűrű
Menetméret1 / 2-13
Kerék színeFekete
Kerékátmérő2 3 / 16 "
Kerék anyagaNejlon
Kerék szélessége2 1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országKína

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SHEPHERD GÖRGŐ PHG5558BK súrlódó gyűrűs szárú görgő, 2 3/16 hüvelykes kerékátmérő, 75 font. Terhelési minősítés | CH6RDM 55FE49 PHG5558BK€5.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHEPHERD CASTER PHT5558BK Friction Ring Stem Caster, 2 3/16 Inch Wheel Dia., 75 Lbs. Load Rating