Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHEPHERD GÖRGŐ PHG5558BK súrlódó gyűrűs szárú görgő, 2 3/16 hüvelykes kerékátmérő, 75 font. Terhelési minősítés | CH6RDM 55FE49

SHEPHERD CASTER PHG5558BK súrlódó gyűrűs szárú görgő, 2 3/16 hüvelykes kerékátmérő, 75 font. Load Rating

Raktáron
Tétel: CH6RDM Típus: PHG5558BKKereszthivatkozás: 55FE49

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€5.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzár görgő
Csapágy típusEgyszerű
Alapvető anyagNejlon
Keret anyagNejlon
Terhelési érték75 font.
Szerelési magasság2 1 / 8 "
Szerelési típusSzármazik
Nem jelölésIgen
Kerekek száma2
Szár Dia.1 / 2 "
Szár hossza1 1 / 2 "
Szár típusaSúrlódó gyűrű
Menetméret1 / 2-13
Kerék színeFekete
Kerékátmérő2 3 / 16 "
Kerék anyagaNejlon
Kerék szélessége2 1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1305
Származási országKína

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SHEPHERD CASTER PHT5558BK súrlódó gyűrűs szárú görgő, 2 3/16 hüvelykes kerékátmérő, 75 font. Terhelési minősítés | CH6RDN 55FE50 PHT5558BK-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHEPHERD CASTER PHG5558BK súrlódó gyűrűs szárú görgő, 2 3/16 hüvelykes kerékátmérő, 75 font. Load Rating
€5.30 /Mértékegység