Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHEPHERD GÖRGŐ PGS50741ZN-TPR22(GG) Forgószárú görgő 280 Lb 5 hüvelykes gumi | AF9EYX 29XW85

SHEPHERD CASTER PGS50741ZN-TPR22(GG) Swivel Stem Caster 280 Lb 5 Inch Rubber

Raktáron
Tétel: AF9EYX Típus: PGS50741ZN-TPR22 (GG)Kereszthivatkozás: 29XW85
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
€48.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható szárgörgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány0-299 font
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgő kerék anyagaHőre lágyuló kaucsuk
Kerék alakjaStandard
AlapszínSzürke
Alapvető anyagpolipropilén
Keret befejezéseCinkkel bevont
Terhelési érték280 font
Nem jelölésIgen
Kerekek száma1
Teljes magasság6.125 "
VersenypályaKettős labda
Szár Dia.1 / 2 "-13
Szár hossza1"
Szár típusaCsavarmenetes
Temp. Hatótávolság-45 foktól 180 fokig F
Menetméret1 / 2-13
KerékcsapágyakPrecíziós golyó
Kerék színeSzürke
Kerékátmérő5"
Kerék anyagaHőre lágyuló kaucsuk
Kerék szélessége1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.81
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)18.29
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód8716900000

Termékváltozatok

TermékekModellSzár hosszaGörgő kerék anyagaAlapszínMenetméretKerékcsapágyakKerék színeKerékátmérőKerék anyagaÁr
SHEPHERD GÖRGŐ POM30637BC-VPR33(CK) Forgószárú görgő 3 hüvelykes 120 Lb poliuretán | AC8XMV 3ENV7 POM30637BC-VPR33 (CK)3 / 4 "poliuretánFekete3 / 8-16Precíziós golyóSzűrő kikapcsolása3"poliuretán€5.89
SHEPHERD GÖRGŐ PRE30532ZN-TPU Forgószárú görgő 120 Lb Szürke | AG6WPX 49H628 PRE30532ZN-TPU3 / 4 "poliuretánSzürke5 / 16-18EgyszerűSzürke3"poliuretán€1.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHEPHERD CASTER PGS50741ZN-TPR22(GG) Swivel Stem Caster 280 Lb 5 Inch Rubber
€48.69 /Mértékegység