SHEL LAB SMO3 Sütő Rozsdamentes acél | AG9HXP 20PH92

SHEL LAB SMO3 sütő rozsdamentes acél mechanikus

Raktáron
Cikkszám: AG9HXP Modell: SMO3Kereszthivatkozás: 20PH92

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,885.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSütő
Kapacitás3
Kamara mélysége19.5 "
Kamra magassága16.2 "
Chamber Anyag430 SST
A kamra szélessége16.5 "
Konvekció típusaMechanikai
Ajtóanyag430 SST
Ház anyagaFestett hidegen hengerelt acél
Ajtók száma1
Polcok száma2
Teljes mélység27 "
Teljes magasság35.5 "
Teljes szélesség28.6 "
Hőmérséklet Pontosság+/- 2.0 C fok 150 C fokon
Temp. Hatótávolság15 fokozatok az 225 fokig
Feszültség120
Watts2000

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 97.524
Hajó magassága (cm)119.38
Hajó hossza (cm)83.82
Hajószélesség (cm)83.82
Származási országUS

Termék részletek:

    • Előmelegítési idő: 20 perc. 150 C fokig

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességHőmérséklet PontosságWattsÁr
SHEL LAB SMO5 sütő rozsdamentes acél mechanikus | AG9HXQ 20PH93 SMO54.927.5 "40 "30.5 "+/- 2.5 C fok 150 C fokon2200€6,957.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHEL LAB SMO3 sütő rozsdamentes acél mechanikus
€5,885.73 /Mértékegység