Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHAW PLUGS 53005 mechanikus tágulási dugó, szellőző, 2 hüvelykes, horganyzott acél, neoprén gumi | AA6PUW 14M042

SHAW PLUGS 53005 Mechanikus tágulási dugó, szellőzővel, 2 hüvelykes, horganyzott acél, neoprén gumi

Raktáron
Tétel: AA6PUW Típus: 53005Kereszthivatkozás: 14M042
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
€188.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMechanikus bővítő dugó
test anyagaHorganyzott acél
FogantyúSárgaréz
Belül Dia.1.920 "2.142" -ig
AnyagNeoprén gumi
Max. Levegő nyomásAkár 5 psi
Max. Átmérő2.122 "
Min. Dia.1.93 "
Névleges méret2"
típusSzellőzővel ellátott Turn-Tite

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.23
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód4016991500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Névleges méretMax. Levegő nyomástípusAnyagtest anyagaFogantyúÁr
SHAW PLUGS 53003 Mechanikus tágulási dugó, szellőztetett, 1-1/2 hüvelykes méretű, acél, neoprén gumi | AA6PUV 14M041 530031.440 "1.584" -ig1.5 "Akár 10 psiSzellőzővel ellátott Turn-TiteNeoprén gumiHorganyzott acélSárgaréz€166.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHAW PLUGS 53005 Mechanikus tágulási dugó, szellőzővel, 2 hüvelykes, horganyzott acél, neoprén gumi
€188.19 /Mértékegység