Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHAW PLUGS 52404 mechanikus tágulási dugó, 1-3/4 hüvelykes méretű, rozsdamentes acél, neoprén gumi | AF2MJF 6VFP5

SHAW PLUGS 52404 Mechanikus tágulási dugó, 1-3/4 hüvelykes, rozsdamentes acél, neoprén gumi

Raktáron
Tétel: AF2MJF Típus: 52404Kereszthivatkozás: 6VFP5
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
€106.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMechanikus bővítő dugó
Belül Dia.1.7 "1.87" -ig
AnyagRozsdamentes acél, neoprén gumi
Max. Levegő nyomásAkár 10 psi
Névleges méret1.75 "
típusTurn-Tite rozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.153
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód4016991500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges méretBelül Dia.Max. Levegő nyomástípusAnyagÁr
SHAW PLUGS 52402 Mechanikus tágulási dugó, 1-1/4 hüvelykes, rozsdamentes acél, neoprén gumi | AF2MJD 6VFP3 524021.25 "1.210 "1.331" -igAkár 10 psiTurn-Tite rozsdamentes acélRozsdamentes acél, neoprén gumi€90.10
SHAW PLUGS 52403 mechanikus tágulási dugó, 1-1/2 hüvelykes, rozsdamentes acél, neoprén gumi | AF2MJE 6VFP4 524031.5 "1.440 "1.584" -igAkár 10 psiTurn-Tite rozsdamentes acélRozsdamentes acél, neoprén gumi€94.51
SHAW PLUGS 52405 mechanikus tágulási dugó, 2 hüvelykes, rozsdamentes acél, neoprén gumi | AF2MJG 6VFP6 524052"1.92 "2.142" -igAkár 5 psiTurn-Tite rozsdamentes acélRozsdamentes acél, neoprén gumi€103.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHAW PLUGS 52404 Mechanikus tágulási dugó, 1-3/4 hüvelykes, rozsdamentes acél, neoprén gumi
€106.63 /Mértékegység