SHAT-R-SHIELD FB40/T12/NX/6 12PK U-alakú fénycső 1955l 3500k | AC6DTB 33H577

SHAT-R-SHIELD FB40/T12/NX/6 12PK U-alakú fénycső 1955l 3500k

Raktáron
Tétel: AC6DTB Típus: FB40/T12/NX/6 12PKKereszthivatkozás: 33H577

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€65.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU alakú fénycső
Átlagos élettartam21,000 XNUMX óra.
Átlagos élet18,000 XNUMX óra.
Alap típusaKözepes kéttűs (G13)
Hajlítsa a sugarat6"
Izzó átmérője1-1 / 2 "
Izzó technológiaFluoreszkáló
Izzó hangSemleges
Színhőmérséklet.3500K
CRI90
Kezdeti lumenek2300
Lámpa megnevezéseF40T12 / U / 6 / SR
Lámpa átmérője1.5 "
Lámpa alakjaT12
Lámpa hangjaHűvös
Lámpa típusaU-Shape
Hossz22.437 "
Lumens2300
Max. Teljes hossz22.437 "
Mean Lumen1955
A lámpa általános alakjaT
Széttörő ellenállásIgen
TörésállóIgen
Indítás típusaGyors
Watts40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.34
Hajó magassága (cm)27.69
Hajó hossza (cm)60.71
Hajószélesség (cm)40.89
HS-kód8539310060
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellIzzó hangSzínhőmérséklet.Ár
SHAT-R-SHIELD FB40/T12/CWSupreme/6 12PK Fluorst Lamp Shatter Restnt 1955l 4100k | AC6DTC 33H578 FB40 / T12 / CWSupreme / 6 12PKHűvös4100K€65.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHAT-R-SHIELD FB40/T12/NX/6 12PK U-alakú fénycső 1955l 3500k
€65.29 /Mértékegység