Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHARPE SZELEPEK SV34836SW006 Tolózár osztály 800 3/4 hüvelyk | AB2YBQ 1PRK2

SHARPE VALVES SV34836SW006 800-as kapu szelep 3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB2YBQ Típus: SV34836SW006Kereszthivatkozás: 1PRK2
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
€524.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapu szelep
test anyagaKovácsolt 316L rozsdamentes acél
Motorházfedél stílusMeghúzva
Osztályclass 800
Kapcsolat típusaDugaszoló hegesztés
FogantyúSzénacél
Fogantyú típusaKézi kerék
Be- és kimenet hossza3 35 / 64 "
Max. Folyadék hőmérséklete850 fok F
Max. Gőznyomás1225 psi
Max. Víznyomás1600 psi
Csőméret3 / 4 "
Szár anyaga410 Stainless Steel
A fogantyú teteje a bemeneti központig5-25 / 64 "
Szelepszár típusaEmelkedő
Ék anyag316 Stainless Steel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.4
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)17.27
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód8481803055
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBe- és kimenet hosszaCsőméretA fogantyú teteje a bemeneti központigÁr
SHARPE SZELEPEK SV34836SW004 Tolózár osztály 800 1/2 hüvelyk | AB2YBP 1PRK1 Sv34836sw0043.156 "1 / 2 "5.125 "€473.17
SHARPE SZELEPEK SV34836SW010 Tolózár osztály 800 1 hüvelyk | AB2YBR 1PRK3 Sv34836sw0104 21 / 64 "1"6.375 "€882.40
SHARPE SZELEPEK SV34836SW012 Tolózár Class 800 1-1/4 Inch | AB2YBT 1PRK4 Sv34836sw0125"1.25 "7.031 "€1,223.44
SHARPE SZELEPEK SV34836SW014 Tolózár osztály 800 1-1/2 hüvelyk | AB2YBU 1PRK5 Sv34836sw0145"1.5 "8.625 "€1,572.99
SHARPE SZELEPEK SV34836SW020 Tolózár osztály 800 2 hüvelyk | AB2YBV 1PRK6 Sv34836sw0205.125 "2"9-1 / 16 "€2,536.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHARPE VALVES SV34836SW006 800-as kapu szelep 3/4 hüvelyk
€524.32 /Mértékegység