Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHARPE VALVES 4371006310 Globe Valves, Straight, 1 Inch Pipe Size, Class 800, ged Steel Body | CU2NWZ 802ET2

SHARPE VALVES 4371006310 Globe Valves, Straight, 1 Inch Pipe Size, Class 800, ged Steel Body

Raktáron
Tétel: CU2NWZ Típus: 4371006310Kereszthivatkozás: 802ET2

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€253.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.645
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SHARPE SZELEPEK 4371006960 Globe szelepek, egyenes, 1 1/2 hüvelykes csőméret, 300-as osztály, rozsdamentes acél ház | CU2NWJ 802EY1 4371006960€3,751.04
SHARPE SZELEPEK 4371006580 Globe szelepek, egyenes, 1 1/2 hüvelykes csőméret, 800-as osztály, ged rozsdamentes acél ház | CU2NWK 802EV1 4371006580€2,132.06
SHARPE SZELEPEK 4371006520 Globe szelepek, egyenes, 1 1/2 hüvelykes csőméret, 800-as osztály, ged rozsdamentes acél ház | CU2NWL 802EU5 4371006520€2,132.06
SHARPE SZELEPEK 4371006470 Globe szelepek, egyenes, 1 1/2 hüvelykes csőméret, 800-as osztály, ged rozsdamentes acél ház | CU2NWM 802EU0 4371006470€2,132.06
SHARPE SZELEPEK 4371006330 Globe szelepek, egyenes, 1 1/2 hüvelykes csőméret, 800-as osztály, ged acél ház | CU2NWN 802ET4 4371006330€464.35
SHARPE SZELEPEK 4371006090 Globe szelepek, egyenes, 1 1/2 hüvelykes csőméret, rozsdamentes acél ház, PTFE tömítés | CU2NWP 802ER0 4371006090€628.35
SHARPE SZELEPEK 4371006170 Globe szelepek, egyenes, 1 1/2 hüvelykes csőméret, rozsdamentes acél ház, PTFE tömítés | CU2NWQ 802ER6 4371006170€543.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHARPE VALVES 4371006310 Globe Valves, Straight, 1 Inch Pipe Size, Class 800, ged Steel Body
€253.34 /Mértékegység