Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHARPE VALVES 4371003300 Gate Valves, Class 200, 1 Inch Pipe Size, 200 PSI Max. Water Pressure, Threaded | CU2NUK 802EH0

SHARPE VALVES 4371003300 Gate Valves, Class 200, 1 Inch Pipe Size, 200 PSI Max. Water Pressure, Threaded

Raktáron
Tétel: CU2NUK Típus: 4371003300Kereszthivatkozás: 802EH0

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€345.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapu szelep

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7425
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SHARPE SZELEPEK 4371004800 Tolózárak, 150. osztály, 1/2 hüvelykes csőméret, 275 PSI max. Víznyomás | CU2NTD 802EL5 4371004800€1,758.37
SHARPE SZELEPEK 4371004910 Tolózárak, 150. osztály, 10 hüvelykes csőméret, 275 PSI max. Víznyomás | CU2NTE 802EM1 4371004910€29,124.94
SHARPE SZELEPEK 4371004460 Tolózárak, 150. osztály, 10 hüvelykes csőméret, 285 PSI max. Víznyomás | CU2NTF 802EK3 4371004460€6,389.34
SHARPE SZELEPEK 4371004920 Tolózárak, 150. osztály, 12 hüvelykes csőméret, 275 PSI max. Víznyomás | CU2NTG 802EM2 4371004920€42,920.03
SHARPE SZELEPEK 4371004470 Tolózárak, 150. osztály, 12 hüvelykes csőméret, 285 PSI max. Víznyomás | CU2NTH 802EK4 4371004470€8,647.02
SHARPE SZELEPEK 4371004530 Tolózárak, 150. osztály, 14 hüvelykes csőméret, 285 PSI max. Víznyomás, kézi kerék | CU2NTJ 802EL0 4371004530€12,331.47
SHARPE SZELEPEK 4371004490 Tolózárak, 150. osztály, 16 hüvelykes csőméret, 285 PSI max. Víznyomás | CU2NTK 802EK6 4371004490€17,696.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHARPE VALVES 4371003300 Gate Valves, Class 200, 1 Inch Pipe Size, 200 PSI Max. Water Pressure, Threaded
€345.26 /Mértékegység