SHARPE VALVES 4353011420 Ball Valves, 1 1/2 Inch Pipe, 6000 PSI CWP, Lockable Handle, Thread, Thread x Thread | CU2NEP 802DK6

SHARPE VALVES 4353011420 Golyósszelepek, 1 1/2 hüvelykes cső, 6000 PSI CWP, Zárható fogantyú, Menet, Menet x Menet

Raktáron
Tétel: CU2NEP Típus: 4353011420Kereszthivatkozás: 802DK6

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,628.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGömbcsapok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.445
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SHARPE SZELEPEK 4353010480 Golyósszelepek, 1 1/2 hüvelykes cső, 3000 PSI CWP, Zárható fogantyú, Aljzat/menet | CU2NCN 802DH1 4353010480€826.08
SHARPE SZELEPEK 4353010860 Golyósszelepek, 1 1/2 hüvelykes cső, 3000 PSI CWP, Zárható fogantyú, Menet, Menet x Menet | CU2NCP 802DH9 4353010860€1,301.72
SHARPE SZELEPEK 4353011240 Golyósszelepek, 1 1/2 hüvelykes cső, 6000 PSI CWP, Zárható fogantyú, Menet, Menet x Menet | CU2NCQ 802DJ8 4353011240€1,077.59
SHARPE SZELEPEK 4353009960 Golyósszelepek, 1 1/2 hüvelykes cső, teljes, 2000 PSI CWP, zárható fogantyú, menet | CU2NCR 802DF3 4353009960€372.32
SHARPE SZELEPEK 4353010200 Golyósszelepek, 1 1/2 hüvelykes cső, teljes, 2000 PSI CWP, zárható fogantyú, menet, 4353010200 | CU2NCT 802DG3 4353010200€511.06
SHARPE SZELEPEK 4353010460 Golyósszelepek, 1 1/4 hüvelykes cső, 3000 PSI CWP, Zárható fogantyú, Aljzat/menet | CU2NCU 802DH0 4353010460€749.69
SHARPE SZELEPEK 4353010840 Golyósszelepek, 1 1/4 hüvelykes cső, 3000 PSI CWP, Zárható fogantyú, Menet, Menet x Menet | CU2NCV 802DH8 4353010840€854.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHARPE VALVES 4353011420 Golyósszelepek, 1 1/2 hüvelykes cső, 6000 PSI CWP, Zárható fogantyú, Menet, Menet x Menet
€1,628.83 /Mértékegység