Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHARON PIPING S5036U 014 Union 1 1/2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AB2FXU 1LUW7

SHARON PIPING S5036U 014 Union 1 1/2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AB2FXU Típus: S5036U 014Kereszthivatkozás: 1LUW7

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€281.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnió
test anyaga316 Stainless Steel
Osztály3000
Kapcsolat típusaDugaszoló hegesztés
Max. Nyomás3000 psi
Max. Gőznyomás2810 psi @ 350 fok F
Dia kívül.3"
Csőméret1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.755
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód7307290090
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaOsztályMax. NyomásDia kívül.CsőméretÁr
SHARON PIPING S5034U 012 Union 1 1/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AB2FVG 1LUH6 S5034U 012304 Stainless Steel30003000 psi2-55 / 64 "1.25 "€173.71
SHARON PIPING S5034U 020 Union 2 Inch 304 Rozsdamentes acél 3000 Psi | AB2FVL 1LUK1 S5034U 020304 Stainless Steel1503000 psi3.5 "2"€385.66
SHARON PIPING S5036U 012 Union 1 1/4 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AB2FXR 1LUW5 S5036U 012316 Stainless Steel30003000 psi2-55 / 64 "1.25 "€216.81
SHARON PIPING S5036U 020 Union 2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél 3000 Psi | AB2FXW 1LUW9 S5036U 020316 Stainless Steel30003000 psi3.5 "2"€349.58
SHARON PIPING S5036U 001 Union 1/8 inch Socket Weld 316 Rozsdamentes acél | AC3KEY 2UB70 S5036U 001316 Stainless Steel30003000 psi @ 150 fok F1-21 / 32 "1 / 8 "€73.14
SHARON PIPING S5036U 002 Union 1/4 inch Socket Weld 316 Rozsdamentes acél | AC3KEZ 2UB71 S5036U 002316 Stainless Steel30003000 psi @ 150 fok F1-21 / 32 "1 / 4 "€100.82
SHARON PIPING S5036U 003 Union 3/8 Inch Socket Weld 316 Rozsdamentes acél | AC3KFA 2UB72 S5036U 003316 Stainless Steel30003000 psi @ 150 fok F1-53 / 64 "3 / 8 "€71.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHARON PIPING S5036U 014 Union 1 1/2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél
€281.59 /Mértékegység